絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(420)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(231)
- ニューマシン(115)
- ダイキン工業(71)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- NACHI(不二越)(25)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](25)
- イハラサイエンス(24)
- ツツミ工業(15)
- フローテック(12)
- 日阪製作所(10)
- SMC(5)
- エナパック(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- アルファ・ラバル(2)
- レホボット(2)
- TRUSCO(1)
- ヤマト産業(1)
- ブランドをもっと見る

後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。材質ナイロンマルチフィラメント幅(mm)面ファスナー:20使用温度範囲(℃)-60~125標準色黒難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10
『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)
- 油圧機器・油圧ホース(新商品)