絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(420)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(231)
  • ニューマシン(115)
  • ダイキン工業(71)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](25)
  • イハラサイエンス(24)
  • ツツミ工業(15)
  • フローテック(12)
  • 日阪製作所(10)
  • SMC(5)
  • エナパック(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • アルファ・ラバル(2)
  • レホボット(2)
  • TRUSCO(1)
  • ヤマト産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型 NACHI(不二越)

    マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型

    NACHI(不二越)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。 注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
    通気量(L/min)150エレメント種類10μPVF シート
  • マスダ エアーブリーザーMSA型 NACHI(不二越)

    マスダ エアーブリーザーMSA型

    NACHI(不二越)
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。 素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。 準引火防止構造のため安全性に優れています。
    接続口径R1/2通気量(L/min)60
  • 油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
  • プレッシャスイッチモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    プレッシャスイッチモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです 検出精度が高く高精度な回路制御ができます DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
  • ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁) NACHI(不二越)

    ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)

    NACHI(不二越)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。 負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、 反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
    呼び3/8B最高使用圧力(MPa)21接続ねじRcクラッキング圧力(MPa)0.1以下流量調整範囲(L/min)1~23最低作動圧力(MPa)0.6
  • サクションストレーナー NACHI(不二越)

    サクションストレーナー

    NACHI(不二越)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ナット)樹脂製材質(ろ材)ステンレス製、150メッシュ金網
  • ASK ゲージバルブ NACHI(不二越)

    ASK ゲージバルブ

    NACHI(不二越)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます! SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。 SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
    材質(本体)C3771質量(g)320最高使用圧力(MPa)35接続ねじ【Rc・D】Rc1/4耐圧(MPa)63接続形式インライン形適合流体一般石油系作動油
  • ウエット形ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ウエット形ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
  • サブプレート NACHI(不二越)

    サブプレート

    NACHI(不二越)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • ウエット形ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ウエット形ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
    仕様インジケータライト:〇タイプ標準形呼び径1電源AC100V(整流器内蔵型)最大流量(L/min)80記号A3X最大使用圧力(MPa)35配線方式集中端子箱形
  • 油圧機器 NACHI(不二越)

    油圧機器

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
    備考インジケータライト付タイプウエット形ソレノイドバルブ最大流量(L/min)100最大使用圧力(MPa)35電源(DC-V)24配線方式集中端子箱形
  • ウエット形ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ウエット形ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
  • 油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    159,800税込175,780
    1個
    93日以内出荷
  • マスダ リターンラインフィルター NACHI(不二越)

    マスダ リターンラインフィルター

    NACHI(不二越)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • ノンリーク形ソレノイドバルブSNH NACHI(不二越)

    ノンリーク形ソレノイドバルブSNH

    NACHI(不二越)
    61,980税込68,178
    1個
    93日以内出荷
  • NNP低騒音標準可変ポンプユニット NACHI(不二越)

    NNP低騒音標準可変ポンプユニット

    NACHI(不二越)
    529,800税込582,780
    1個
    翌々日出荷
  • 油圧機器 NACHI(不二越)

    油圧機器

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    最大流量(L/min)100最高使用圧力(MPa)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
  • 植込ボルト NACHI(不二越)

    植込ボルト

    NACHI(不二越)
    9,898税込10,888
    1個
    93日以内出荷
  • ラジエータ NACHI(不二越)

    ラジエータ

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • ユニポンプVDSシリーズ NACHI(不二越)

    ユニポンプVDSシリーズ

    NACHI(不二越)
    199,800税込219,780
    1個
    93日以内出荷
  • ユニットベース ナチパック用マニホールド NACHI(不二越)

    ユニットベース ナチパック用マニホールド

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ユニットベース NACHI(不二越)

    ユニットベース

    NACHI(不二越)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • NCP標準可変ポンプユニット NACHI(不二越)

    NCP標準可変ポンプユニット

    NACHI(不二越)
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース(新商品)