1,377件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ ねじサイズRc3/8 最高使用圧力(MPa)68.5 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法E(mm)47 寸法F(mm)7 寸法Y2(mm)24 質量(g)60 最大流量(L/min)15(推奨) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Y160F AAAP(ピン付)
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に 材質(本体)炭素鋼 材質(シール)NBR 表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
1個
618 税込680
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)19 最小曲げ半径(mm)80 補強層1W 質量(g/m)ホース/380
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

清水製作所[継手]SWO6 45°座付エルボ(Oリング付)
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
1個
718 税込790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール タイプオスシート
1個
207 税込228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清水製作所[継手]SR14異径アダプタ
RoHS
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)21.3 最小曲げ半径(mm)90 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

清水製作所[継手]SR10アダプタ
RoHS
1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。 材質軟質PVC クリア 使用温度範囲(℃)-0~35
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)AMR金具 FC300・WSR5Z用
ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
用途FC300用ホース金具
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

清水製作所[継手]SKL34スイベルジョイント
RoHS
材質(Oリング)NBR
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール タイプオスシート
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清水製作所[継手]SSORGアダプター
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレートガスケット貼付け用の専用接着剤です。(オイラー付)
用途ガスケットの接着 付属品オイラー1個 セット内容接着剤200cc×1缶、オイラー×1個 容量200ml 接着剤ニトリルゴム系接着剤
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ ねじサイズRc3/8 最高使用圧力(MPa)68.5 ソケットorプラグソケット 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法C(mm)63 寸法D(mm)32 寸法Y1(mm)24 質量(g)200 最大流量(L/min)15(推奨) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
欠品中

YOKOHAMA(横浜ゴム)FC300(AQPホース)
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ ダストプラグ
分離時にゴミの付着を防止します。
用途Sカップリング(Y160F,YL160F)の防塵用 材質プラスチック ソケットorプラグプラグ 適合品番【使用可能カプラ】Y160F・YL160F
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ 材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール)POM (ポリアセタール) 最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

清水製作所[継手]SWO4 異径座付エルボ(Oリング付)
RoHS
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR
1個
特価
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

清水製作所[継手]SR14Uアダプタ(ユニファイネジ)
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります