7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成別回路型(無電圧出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成別回路型(無電圧出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式 回路数2回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成別回路型(無電圧出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)210
1個
19,980 税込21,978
欠品中

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数2回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成別回路型(無電圧出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)210
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成別回路型(無電圧出力) 接点構成出力:単極単投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Panasonic(パナソニック)高容量電子式週間タイムSW1回路
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成別回路型(無電圧出力) 接点構成出力:単極単投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小型ビームセンサ(アンプ内蔵)
RoHS
適合EMC指令 材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル 質量(g)約95 保護構造IP67(IEC)、防浸形 検出距離10m 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下 出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能 検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm 電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備 感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備 出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m) 印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて) 検出対象Φ12mm以上の不透明体 センサ形状角型 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)1以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回 繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)
1個
10,980 税込12,078
欠品中

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります