絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • モノタロウ(1)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • MOXA(251)
  • Qlight(117)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • オーム電機(61)
  • 日本コネクト工業(60)
  • マルヤス電業(57)
  • タカチ電機工業(53)
  • SUS(エスユーエス)(48)
  • omron(オムロン)(40)
  • 摂津金属工業(38)
  • 日立産機システム(35)
  • 東洋技研(29)
  • AUTONICS(オートニクス)(28)
  • TRUSCO(27)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(27)
  • 三菱電機(24)
  • 日恵製作所(24)
  • CONTEC(コンテック)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4ポート電源リブーター ATEN

    4ポート電源リブーター

    ATEN
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    PE4104AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できるIPコントロールボックスです。 各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。 NEMA電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R) アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能 自動Ping機能 - 接続機器の死活監視 eco PDU対応 エネルギー&DCIM管理ソフトウェア eco DC対応 スケジューリング機能搭載
    用途電源制御(ON、OFF、切断後再投入)の遠隔管理によるシステム運用保守の省力化仕様ブレーカー:有、計測:無、アウトレット切替:有質量(kg)ケース:0.9タイプアウトレット:Nema5-15R×4規格EMC認証:CE-EMC、安全性検証:CE消費電力(W)AC110V:3.1:20BTU、AC220V:3.5:22BTUケーブル長(m)1.8定格入力電圧(V)AC100~120出力電流(A)アウトレット:最大 15、バンク:最大 15、合計:最大 15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:44×115×200インターフェース入力側:Nema5-15P入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)AC100~120負荷容量1800VA(最大)保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)0~80RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50最大入力電流(A)15

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)