絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(6)
- フエニックス・コンタクト(581)
- MOXA(251)
- 日東工業(146)
- ハーティング(130)
- Qlight(117)
- MEAN WELL(79)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- オーム電機(61)
- 日本コネクト工業(60)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(49)
- SIEMENS(47)
- 伊藤電気製作所(46)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(36)
- 日恵製作所(30)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る

RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
固定端子台
IDEC(和泉電気)¥279~税込¥307~1個当日出荷から31日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、オペレーターと機械の両方を保護します 安全システム構築に使用される最も基本的な機種です接点数即断C:3タイプ標準タイプ電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能 国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置 (IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。 操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが キャンセルされます。 IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を 監視します接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷停止カテゴリ0、停止カテゴリ1の時間遅延出力を搭載 遅延時間は0.1秒から15分の範囲で前面の切替スイッチで選 択できます。(0秒も可)。 オフディレー出力はS21-S22もしくはS31-S32端子(空いて いる端子)によって取り消すことが可能で取り消された時点で 遅延出力は即断されます。接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
シールテープ
IDEC(和泉電気)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)3日以内出荷ダイヤル設定を変更できないように前面の透明カバー をロックします。 管理用に10桁のシリアル番号が付いています対応スタートモード機能オフディレー機能端子台Push-in/ねじ端子台
コーディングビット
IDEC(和泉電気)¥1,098税込¥1,2081袋(30個)3日以内出荷端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄)。 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します。用途端子台を取り外した場合に、端子台を本製品に正しく挿入するために使用します。仕様端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄). 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します.対象HR6S形
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷安全出力を拡張するためのモジュール NO+2NC出力を増設可能。 HR6S-AT形と接続する場合には、即断出力とするか遅延出力 とするかをHR6S-AT形の切替スイッチで設定することができ ます。接点数即断C:4電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥40,980税込¥45,0781個3日以内出荷6系統の安全入力が可能 オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 出力にNC接点あり接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
ジョイントプレート
IDEC(和泉電気)¥599税込¥6591箱(5個)3日以内出荷工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。用途端子台同士の増設を可能にします。質量(g)5.2適合端子BTBH15-H形/BTBH15L-H形/BTBH30-H形