絞り込み
ブランド
  • ローヤル電機
  • モノタロウ(6)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • MOXA(251)
  • 日東工業(145)
  • ハーティング(128)
  • Qlight(117)
  • MEAN WELL(79)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • オーム電機(61)
  • 日本コネクト工業(60)
  • マルヤス電業(57)
  • タカチ電機工業(53)
  • SUS(エスユーエス)(49)
  • 伊藤電気製作所(46)
  • SIEMENS(45)
  • omron(オムロン)(40)
  • 摂津金属工業(38)
  • 日立産機システム(36)
  • 日恵製作所(30)
  • 東洋技研(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACクロスファン FE-03029-AFB 100V  Φ30 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-03029-AFB 100V Φ30

    ローヤル電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.22/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.5/1.7(±10%)騒音レベル(dB(A))41/42(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3200入力(W)11.6/10.3最大静圧(Pa)13.0/20.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-04029-AFB 100V  Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04029-AFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-03029-BFB 100V Φ30 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-03029-BFB 100V Φ30

    ローヤル電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.22/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.5/1.7(±10%)騒音レベル(dB(A))41/42(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3200入力(W)11.6/10.3最大静圧(Pa)13.0/20.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-04029-BFB 100V  Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04029-BFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.20/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.2/1.3(±10%)騒音レベル(dB(A))34/37(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2600/2900入力(W)11.5/10.5最大静圧(Pa)23.5/31.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-03019-AFB 100V  Φ30 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-03019-AFB 100V Φ30

    ローヤル電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-04009-AFB 100V Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04009-AFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.15/0.13電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)騒音レベル(dB(A))28/34(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2700/3100入力(W)8.4/7.7最大静圧(Pa)18.0/25.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-04009-BFB 100V Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04009-BFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.15/0.13電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)騒音レベル(dB(A))28/34(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2700/3100入力(W)8.4/7.7最大静圧(Pa)18.0/25.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-03019-BFB 100V  Φ30 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-03019-BFB 100V Φ30

    ローヤル電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    9日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)