絞り込み
ブランド
  • 日本コネクト工業
  • モノタロウ(6)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • MOXA(251)
  • 日東工業(145)
  • ハーティング(128)
  • Qlight(117)
  • MEAN WELL(79)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • オーム電機(61)
  • マルヤス電業(57)
  • タカチ電機工業(53)
  • SUS(エスユーエス)(49)
  • SIEMENS(46)
  • 伊藤電気製作所(46)
  • omron(オムロン)(40)
  • 摂津金属工業(38)
  • 日立産機システム(36)
  • 日恵製作所(30)
  • 東洋技研(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A

    日本コネクト工業
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG

    日本コネクト工業
    1,298税込1,428
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)30材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.2適合電線範囲 AWG(#)12~16挿抜力平均:13.6N
  • バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル

    日本コネクト工業
    999税込1,099
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングにネジで固定することにより、コネクタ同士の脱着を少ない力で行えます。
    適合コネクタBMC2Sシリーズ (50A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A

    日本コネクト工業
    3,798税込4,178
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG

    日本コネクト工業
    3,898税込4,288
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)50寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:66.7N
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG

    日本コネクト工業
    3,398税込3,738
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)45寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:66.7N
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG

    日本コネクト工業
    2,998税込3,298
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)60材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:31.0N
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG

    日本コネクト工業
    1,198税込1,318
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)15材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.1適合電線範囲 AWG(#)18~16挿抜力平均:13.6N
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG

    日本コネクト工業
    4,498税込4,948
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)35寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.5適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:66.7N
  • バッテリーコネクタ コンタクト 175A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 175A

    日本コネクト工業
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ コンタクト 45-60A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 45-60A

    日本コネクト工業
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG

    日本コネクト工業
    7,498税込8,248
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)14.6寸法D(mm)53.7定格電流(A)80寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:111.2N
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    6,998税込7,698
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)4.4外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    9,998税込10,998
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)11.3外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    8,798税込9,678
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)4.85外径(Φmm)最大:1.75材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)7.5外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
  • レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ 日本コネクト工業

    レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ

    日本コネクト工業
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.4寸法d(mm)1.9耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max寸法f(mm)0.51材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ コンタクト 100A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 100A

    日本コネクト工業
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ コンタクト 150A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 150A

    日本コネクト工業
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 120A,2AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 120A,2AWG

    日本コネクト工業
    9,698税込10,668
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。
    定格電流(A)120適合電線範囲 AWG(#)2
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 50A,12-10AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 50A,12-10AWG

    日本コネクト工業
    2,998税込3,298
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)50材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.5適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:31.0N
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)4.2外径(Φmm)最大:1.82材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    7,998税込8,798
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)11.4外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    6,998税込7,698
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)5.9外径(Φmm)最大:1.03材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    9,798税込10,778
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)11.4外径(Φmm)最大:1.75材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    6,998税込7,698
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)4.2外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    7,998税込8,798
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)4外径(Φmm)最大:1.29材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    7,598税込8,358
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)5.4外径(Φmm)最大:1.25材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)9.7外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)5外径(Φmm)最大:1.35材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)3.15外径(Φmm)最大:1.35材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)5.3外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)8外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35
  • レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ 日本コネクト工業

    レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ

    日本コネクト工業
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.0寸法d(mm)2.0耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ 日本コネクト工業

    レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ

    日本コネクト工業
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ピッチ(mm)1.43適合サイズリード:Φ0.36~0.26/0.0142"~0.0102"RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ 日本コネクト工業

    レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ

    日本コネクト工業
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ピッチ(mm)1.43適合サイズリード:Φ0.36~0.26/Φ0.0142"~0.0102"ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ 日本コネクト工業

    レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ

    日本コネクト工業
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ピッチ(mm)2.0適合サイズリード:Φ0.48~0.42/0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ 日本コネクト工業

    レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ

    日本コネクト工業
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ 日本コネクト工業

    レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ

    日本コネクト工業
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ピッチ(mm)2.0適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ 日本コネクト工業

    レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ

    日本コネクト工業
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)