絞り込み
ブランド
- 日本コネクト工業
- モノタロウ(6)
- フエニックス・コンタクト(582)
- MOXA(251)
- 日東工業(145)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- MEAN WELL(79)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- オーム電機(61)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(49)
- SIEMENS(46)
- 伊藤電気製作所(46)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(36)
- 日恵製作所(30)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)

バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル
日本コネクト工業¥999税込¥1,0991箱(2個)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングにネジで固定することにより、コネクタ同士の脱着を少ない力で行えます。適合コネクタBMC2Sシリーズ (50A)RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG
日本コネクト工業¥1,298税込¥1,4281箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)30材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.2適合電線範囲 AWG(#)12~16挿抜力平均:13.6N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG
日本コネクト工業¥3,898税込¥4,2881箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)50寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:66.7N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG
日本コネクト工業¥2,998税込¥3,2981箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)60材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:31.0N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG
日本コネクト工業¥1,198税込¥1,3181箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)15材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.1適合電線範囲 AWG(#)18~16挿抜力平均:13.6N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG
日本コネクト工業¥3,398税込¥3,7381箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)45寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:66.7N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG
日本コネクト工業¥4,498税込¥4,9481箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)35寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.5適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:66.7N
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ
日本コネクト工業¥4,898~税込¥5,388~1箱(10個)4日以内出荷材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.4寸法d(mm)1.9耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max寸法f(mm)0.51材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG
日本コネクト工業¥7,498税込¥8,2481箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)14.6寸法D(mm)53.7定格電流(A)80寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:111.2N
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥6,998税込¥7,6981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4.4外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥9,998税込¥10,9981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)11.3外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥8,798税込¥9,6781袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4.85外径(Φmm)最大:1.75材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥2,598税込¥2,8581袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)7.5外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
バッテリーコネクタ シングルタイプ 120A,2AWG
日本コネクト工業¥9,698税込¥10,6681箱(2セット)4日以内出荷上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。定格電流(A)120適合電線範囲 AWG(#)2
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥1,798税込¥1,9781袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4.2外径(Φmm)最大:1.82材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥7,998税込¥8,7981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)11.4外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥6,998税込¥7,6981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5.9外径(Φmm)最大:1.03材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥9,798税込¥10,7781袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)11.4外径(Φmm)最大:1.75材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥6,998税込¥7,6981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4.2外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥7,998税込¥8,7981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4外径(Φmm)最大:1.29材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥7,598税込¥8,3581袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5.4外径(Φmm)最大:1.25材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥3,998税込¥4,3981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)9.7外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥3,998税込¥4,3981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5外径(Φmm)最大:1.35材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥2,598税込¥2,8581袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)3.15外径(Φmm)最大:1.35材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥11,980税込¥13,1781袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5.3外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥3,998税込¥4,3981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)8外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ
日本コネクト工業¥4,898税込¥5,3881箱(10個)4日以内出荷材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.0寸法d(mm)2.0耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ
日本コネクト工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)1.43適合サイズリード:Φ0.36~0.26/0.0142"~0.0102"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ
日本コネクト工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)1.43適合サイズリード:Φ0.36~0.26/Φ0.0142"~0.0102"ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ
日本コネクト工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.0適合サイズリード:Φ0.48~0.42/0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ
日本コネクト工業¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.54適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ
日本コネクト工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.0適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ
日本コネクト工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.54適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング 中継タイプ
日本コネクト工業¥3,598税込¥3,9581箱(2個)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。タイプ中継タイプRoHS指令(10物質対応)対応