特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.43MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC110-220V
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れます
用途耐圧防爆型LED反射鏡回転警告灯&サイレンブザー
種類LED反射鏡回転型
外径(Φmm)130
回転数120~140RPM
ブザー音有
動作点灯のみ
関連資料(0.37MB)
高輝度LED光源を適用し長寿命
用途外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯
種類LED点灯/点滅型
外径(Φmm)130
ブザー音無
動作点灯のみ
点滅数(回/分)60~80
関連資料(0.34MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC110-220V
種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC110-220V
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30~50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC110-220V
電圧(V)AC110~220
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30~50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC110-220V
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.43MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類L-ポール200mm金具無/点灯
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
ブザー音無
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.43MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC24V
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC110-220V
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC24V
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC110-220V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC110-220V
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC110-220V
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC24V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
1
2
3
次へ