絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(6)
  • フエニックス・コンタクト(581)
  • MOXA(251)
  • 日東工業(146)
  • ハーティング(130)
  • Qlight(117)
  • MEAN WELL(79)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • 日本コネクト工業(60)
  • マルヤス電業(57)
  • タカチ電機工業(53)
  • SUS(エスユーエス)(51)
  • SIEMENS(47)
  • 伊藤電気製作所(46)
  • omron(オムロン)(40)
  • 摂津金属工業(38)
  • 日立産機システム(36)
  • 日恵製作所(30)
  • 東洋技研(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンモータ オーム電機

    ファンモータ

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 防水中継ボックス オーム電機

    防水中継ボックス

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    保護等級IP67使用温度範囲(℃)-25~80
  • 1次側ポリエステルフィルタ オーム電機

    1次側ポリエステルフィルタ

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    捕集効率(%)95以上(45μm)材質ポリプロピレン+厚紙
  • 脱着フランジ オーム電機

    脱着フランジ

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 自動巻取りフィルター本体 オーム電機

    自動巻取りフィルター本体

    オーム電機
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
    長さ(m)2.4セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊捕集効率(%)35初期圧損(Pa)9.8電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V電池寿命約2年接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)固定方法マグネット又はネジ固定難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
  • フィルター オーム電機

    フィルター

    オーム電機
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
  • 高性能フィルタ オーム電機

    高性能フィルタ

    オーム電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • ブラインドキャップ オーム電機

    ブラインドキャップ

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ジョイボックスの不要な穴を塞ぐ場合に。
    材質本体:ナイロン66、Oリング:NBR適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB※CTG22からCTG16への変換アダプターとあわせてご使用ください仕様CTG16めねじ仕様(ベージュ)材質(本体)ナイロン66
  • ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐油性

    オーム電機
    409税込450
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    適合電線径を変更したい場合に。
    タイプ耐油性適合品番OA-W15M-04(E)/OA-W15M-05(E)/OA-W15M-07(E)/OA-W15M-302(E)、JB-WST303(E)/JB-WS303(E)/JB-WS307(E)適合機種OA-W15M-04(E),OA-W15M-05(E),OA-W15M-07(E),OA-W15M-302(E),JB-WST303(E),JB-WS303(E),JB-WS307(E)
  • ロックナット オーム電機

    ロックナット

    オーム電機
    329税込362
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    キャプコン用ロックナット。 耐油性・耐候性タイプ共通です。
  • 1次側フィルタ オーム電機

    1次側フィルタ

    オーム電機
    8,998税込9,898
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    捕集効率(%)95以上(45μm)寸法(幅W×高さH)(mm)300×300材質ポリプロピレン+厚紙適合品番ODU-1200HP-AT3
  • 活性炭2.6kg オーム電機

    活性炭2.6kg

    オーム電機
    31,980税込35,178
    1箱(4袋)
    10日以内出荷
    材質粒状活性炭適合品番ODU-080DSA-AT3
  • 組立キット オーム電機

    組立キット

    オーム電機
    12,980税込14,278
    1式
    3日以内出荷
    電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。
    使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型タイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)冷却能力(W)約10入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)過熱保護装置なし(放熱側)運転方式連続 (反転動作不可)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)仕様【最大温度差】約27K
  • フィルタマット オーム電機

    フィルタマット

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1箱(2枚)
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • 交換フィルター オーム電機

    交換フィルター

    オーム電機
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 変換アダプタ オーム電機

    変換アダプタ

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    取付穴をCTG22からCTG16へ変換したい場合に。
    タイプ耐候性材質本体:ナイロン66、Oリング:EPDM適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB仕様CTG22めねじ仕様(ベージュ)
  • 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機

    防水中継ボックス 耐油・耐候

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
    保護等級IP67仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様材質(本体)PBT(GF30%)耐環境性耐油性・耐候性
  • ゴムブッシュ 耐候性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐候性

    オーム電機
    979税込1,077
    1箱(10個)
    10日以内出荷から11日以内出荷
    適合電線径を変更したい場合に。
    タイプ耐候性
  • 2次,3次側高性能フィルタ オーム電機

    2次,3次側高性能フィルタ

    オーム電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    捕集効率(%)99以上(0.3μm)寸法(幅W×高さH)(mm)250×250厚さ(mm)50材質ポリプロピレン(枠:ABS)適合品番ODU-080HC-AT3/ODU-080HP-AT3/ODU-080DSA-AT3/OSK-060ACC-AT3
  • 3次側HEPAフィルタ オーム電機

    3次側HEPAフィルタ

    オーム電機
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)材質ガラス繊維(枠:アルミ)
  • 活性炭付きポリ円筒型フィルタ オーム電機

    活性炭付きポリ円筒型フィルタ

    オーム電機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    捕集効率(%)99以上(10μm)寸法(Φ×高さH)(mm)300×150材質ポリエステル+繊維活性炭適合品番OSK-250-DS-B
  • リモートケーブル オーム電機

    リモートケーブル

    オーム電機
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    適合品番全型式
  • 簡易保冷庫 オーム電機

    簡易保冷庫

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • 空冷式冷風攪拌型電子冷却器 オーム電機

    空冷式冷風攪拌型電子冷却器

    オーム電機
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
    使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
  • 小型電子除湿器 オーム電機

    小型電子除湿器

    オーム電機
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。
    使用場所屋内除湿方式ペルチェタイプコンパクト除湿能力(mL/h)15定格電圧(V)DC12定格消費電流(A)5始動電流(A)5.2使用温湿度範囲10~60℃(氷結無き事)/95%RH以下運転方式連続耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分接続方式ねじ端子台式(電源)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×109×104本体質量(g)500仕様【放熱側加熱保護】なし
  • BOXDRY電子除湿器 オーム電機

    BOXDRY電子除湿器

    オーム電機
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    使用場所屋内除湿方式ペルチェ定格電圧(V)単相AC100~240運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転)設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時)接続方式電源コード 3芯 2m
  • 交換用フィルタガード オーム電機

    交換用フィルタガード

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • EVAPROドレン水処理装置 オーム電機

    EVAPROドレン水処理装置

    オーム電機
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    使用場所屋内使用温湿度範囲10~50℃/85%RH以下(結露無き事)
  • フィルタ オーム電機

    フィルタ

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • HEPAフィルタ オーム電機

    HEPAフィルタ

    オーム電機
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
  • クリーンキューブ オーム電機

    クリーンキューブ

    オーム電機
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷
  • プレフィルタ オーム電機

    プレフィルタ

    オーム電機
    4,798税込5,278
    1箱(10枚)ほか
    10日以内出荷から15日以内出荷
    大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
  • プレフィルタセット オーム電機

    プレフィルタセット

    オーム電機
    5,198税込5,718
    1箱(2個)ほか
    10日以内出荷から11日以内出荷
    大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
  • 取付ステイ オーム電機

    取付ステイ

    オーム電機
    15,980税込17,578
    1箱(4個)
    10日以内出荷
    適合品番OFU-105H-AW/OFU-110H-AW/OFU-117H-AW
  • 2次側高性能フィルタ オーム電機

    2次側高性能フィルタ

    オーム電機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    捕集効率(%)99以上(0.3μm)寸法(幅W×高さH)(mm)350×350厚さ(mm)70材質ポリプロピレン(枠:ABS)適合品番ODU-450HC-AT3
  • ポリエステル円筒型フィルタ オーム電機

    ポリエステル円筒型フィルタ

    オーム電機
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    捕集効率(%)99以上(10μm)材質ポリエステル
  • 恒温水循環装置 オーム電機

    恒温水循環装置

    オーム電機
    589,800税込648,780
    1台
    10日以内出荷
    ペルチェを利用した恒温水循環装置。 水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。
    使用場所屋内冷却方式ペルチェタイプ空冷(放熱)機能表示機能・ワイドレンジ冷却能力(W)220(加熱500)定格電圧(V)単相AC100~240最大消費電力(VA)600循環方式密閉循環(液)使用流体エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水)接続配管CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm)タンク容量(mL)MAX500流量(L/min)約3揚程(m)約7.5温度調整方法オートチューニング機能付PID制御制御方式極性反転型リニア電圧制御温度センサー測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式温度設定範囲(℃)-10~40表示精度±0.1℃表示分解能0.1℃測定制御精度(℃)±0.03使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入出力アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点安全機能ヒューズ(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出騒音レベル(dB(A))MAX約57外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×273×374本体質量(kg)約12
  • 電子冷却器 オーム電機

    電子冷却器

    オーム電機
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型取付方式側面取付型使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)外部出力240V/1.5A塗装色ベージュ(10GY9/1相当)使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
  • 水冷ジャケット オーム電機

    水冷ジャケット

    オーム電機
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    付属品水冷ジャケット1個、ネジ2本適合OCE-KT3
  • 空冷式流体冷却型電子冷却器 オーム電機

    空冷式流体冷却型電子冷却器

    オーム電機
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷
    接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
    使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式流体冷却型タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露無き事)液温(℃)50以下(氷結無き事)許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min耐圧力(MPa)0.5(配管内)

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)