絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • モノタロウ(6)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • MOXA(251)
  • 日東工業(146)
  • ハーティング(130)
  • Qlight(117)
  • MEAN WELL(79)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • オーム電機(61)
  • 日本コネクト工業(60)
  • マルヤス電業(57)
  • タカチ電機工業(53)
  • SUS(エスユーエス)(49)
  • SIEMENS(47)
  • 伊藤電気製作所(46)
  • omron(オムロン)(40)
  • 摂津金属工業(38)
  • 日立産機システム(36)
  • 東洋技研(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池式回転灯 日恵製作所

    電池式回転灯

    日恵製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.16使用電池単3×2点滅数(回/分)72
  • LED表示灯 ニコアラート(1段) 日恵製作所

    LED表示灯 ニコアラート(1段)

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
    用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3343材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)AC100~200消費電力(W)1.6レンズ色クリア定格電圧(V)AC100-200発光色赤緑保護等級IP54
  • LED表示灯 ニコアラート(2段) 日恵製作所

    LED表示灯 ニコアラート(2段)

    日恵製作所
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
    用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3358材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)DC12~24消費電力(W)2.3レンズ色クリア定格電圧(V)DC12-24発光色赤緑保護等級IP54
  • 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ 日恵製作所

    音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ

    日恵製作所
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。マイクロSDカードで書き換え可能。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
    電源単3電池×3
  • ニコボイス高輝度 日恵製作所

    ニコボイス高輝度

    日恵製作所
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
  • 簡易車両出庫警告灯 日恵製作所

    簡易車両出庫警告灯

    日恵製作所
    75,980税込83,578
    1個
    21日以内出荷
  • ポール固定金具Bセット 日恵製作所

    ポール固定金具Bセット

    日恵製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適合ポール(Φ60以上)材質SUS
  • ポール固定用ベルト 日恵製作所

    ポール固定用ベルト

    日恵製作所
    1,498税込1,648
    1箱(2本)
    当日出荷
    適合Φ60 ~ 400ポールに固定材質SUS
  • ニコスピナR100 日恵製作所

    ニコスピナR100

    日恵製作所
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に
    回転数(回/分)130
  • 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー VK10M-B04シリーズ 日恵製作所

    音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー VK10M-B04シリーズ

    日恵製作所
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止2の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
    電源単3電池×3
  • 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 内蔵マイク録音タイプ VF10M-B04シリーズ 日恵製作所

    音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 内蔵マイク録音タイプ VF10M-B04シリーズ

    日恵製作所
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    電池式多目的警報器。内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生。LED無し(音声のみ)。出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
    電源単3電池×3
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • ニコスピナR100 日恵製作所

    ニコスピナR100

    日恵製作所
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • LED回転灯 日恵製作所

    LED回転灯

    日恵製作所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)AC100~20回転数(回/分)150
  • LED高輝度3色点滅灯 日恵製作所

    LED高輝度3色点滅灯

    日恵製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    レッド・イエロー・グリーン
  • カプセル取っ手キット 日恵製作所

    カプセル取っ手キット

    日恵製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合VL11B型、VK11B型
  • ニコUFO myubo用ACアダプター DC5V 日恵製作所

    ニコUFO myubo用ACアダプター DC5V

    日恵製作所
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ミューボD05タイプ用ACアダプター。AC100VをDC5Vに変換
    定格電圧(V)DC100アズワン品番64-9077-03
  • 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ 日恵製作所

    音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ

    日恵製作所
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    電源式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~92dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
    定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
  • 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ 日恵製作所

    音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ

    日恵製作所
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧(V)DC5(100使用時は別売ACアダプターBK7AD05Sが必要)
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)100電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm材質(ボディ)ASA材質(レンズ)PC耐振動4.5G接点容量30V 30mA以上
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
  • 音声合成報知器 日恵製作所

    音声合成報知器

    日恵製作所
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
  • ニコボイスタワー 日恵製作所

    ニコボイスタワー

    日恵製作所
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
  • ニコアラートドーム 日恵製作所

    ニコアラートドーム

    日恵製作所
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • ニコアラート 日恵製作所

    ニコアラート

    日恵製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • 簡易車両出庫警告灯 日恵製作所

    簡易車両出庫警告灯

    日恵製作所
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)
  • センサー用ポール金具 日恵製作所

    センサー用ポール金具

    日恵製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合TJ 型、HJ 型人感センサー材質SPCC

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)