絞り込み
ブランド
  • SANKOSHA(サンコーシャ)
  • モノタロウ(1)
  • フエニックス・コンタクト(581)
  • MOXA(251)
  • Qlight(117)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • オーム電機(61)
  • 日本コネクト工業(60)
  • マルヤス電業(57)
  • タカチ電機工業(53)
  • SUS(エスユーエス)(48)
  • omron(オムロン)(40)
  • 摂津金属工業(38)
  • 日立産機システム(35)
  • 東洋技研(29)
  • AUTONICS(オートニクス)(28)
  • TRUSCO(27)
  • 三菱電機(24)
  • 日恵製作所(24)
  • CONTEC(コンテック)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断プラグ1対 SANKOSHA(サンコーシャ)

    切断プラグ1対

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
  • LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    LAN用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
  • 示名条片蝶番タイプ SANKOSHA(サンコーシャ)

    示名条片蝶番タイプ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    クローネ端子に取り付ける示名条片
  • モニターコード SANKOSHA(サンコーシャ)

    モニターコード

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
  • 示名条片巾狭タイプ SANKOSHA(サンコーシャ)

    示名条片巾狭タイプ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    6日以内出荷
    クローネ端子に取り付ける示名条片
  • 試験コード SANKOSHA(サンコーシャ)

    試験コード

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
  • 共用工具(S) SANKOSHA(サンコーシャ)

    共用工具(S)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様●適合導体径:0.40~0.90mm●0.70~1.90mm
  • 10対切分標準PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対切分標準PFモジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本質量(g)約60絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
  • 重要回線マーカー1芯用赤 SANKOSHA(サンコーシャ)

    重要回線マーカー1芯用赤

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥229税込¥252
    1個
    6日以内出荷
    色赤
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。 両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。
    質量(g)約180材質(絶縁体)フェノール樹脂絶縁抵抗(MΩ)500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間)端子構造両側ねじ/10列/2段端子M3×6(ねじ端子)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    6日以内出荷
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    6日以内出荷
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間)耐電圧(V/min)交流350(端子間・端子-接地間)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
  • セツプラグ SANKOSHA(サンコーシャ)

    セツプラグ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
  • エンドピース用馬金物 H=50 SANKOSHA(サンコーシャ)

    エンドピース用馬金物 H=50

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
  • アースクリップ SANKOSHA(サンコーシャ)

    アースクリップ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥319税込¥351
    1個
    6日以内出荷
  • PFロット棒 SANKOSHA(サンコーシャ)

    PFロット棒

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
    セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
  • LSA-PLUS共用接続工具 SANKOSHA(サンコーシャ)

    LSA-PLUS共用接続工具

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
  • KPRアース受金具B SANKOSHA(サンコーシャ)

    KPRアース受金具B

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
  • 8対切分標準PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    8対切分標準PFモジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    6日以内出荷
    仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと)使用場所屋内被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
  • 8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
    仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)端子対数8対
  • 2極管アレスタ SANKOSHA(サンコーシャ)

    2極管アレスタ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
  • 10対接続標準モジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対接続標準モジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
  • 10対切分心線変換PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対切分心線変換PFモジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
    仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)