絞り込み
ブランド
- SANKOSHA(サンコーシャ)
- モノタロウ(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
- タカチ電機工業(35)
- MEAN WELL(30)
- TRUSCO(27)
- ハーティング(25)
- 東洋技研(22)
- SUS(エスユーエス)(22)
- 日立産機システム(21)
- Pizzato(19)
- omron(オムロン)(15)
- 日東工業(15)
- 共立電子産業(15)
- 山里産業(ヤマリ)(13)
- 篠原電機(12)
- MOXA(12)
- フィガロ技研(12)
- マルヤス電業(11)
- HIOKI(日置電機)(10)
- ワイドミュラー(10)
- ブランドをもっと見る

10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)
SANKOSHA(サンコーシャ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
10対切分標準PFモジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本質量(g)約60絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)
10対切分心線変換PFモジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5