住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)25
寸法A(mm)32
寸法B(mm)70
寸法C(mm)38
寸法D(mm)54.5
質量(kg)0.1
フレーム(AF)30
付属品1コ入
材質溶融亜鉛めっき鋼板
寸法L(mm)300
板厚(mm)0.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H
材質PC+ABS樹脂
色Nホワイトグレー色(N8.5)
タイプ高性能タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
保護等級IP65
難燃性5VB
設置場所屋内・屋外兼用
キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
材質ポリカーボネート
寸法E(mm)217(窓寸法)
寸法I(mm)220(取付穴)
寸法C1(mm)28(外形)
寸法C2(mm)4.5(外形)
寸法G1(mm)102(取付穴)
設置場所屋内用
外形寸法B(mm)250
寸法L(Φmm)3(取付穴)
寸法G2(mm)102(取付穴)
付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
入力端子リード線(1m)
設置場所屋内・屋外兼用
使用湿度(%RH)95以下
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能スタンダード
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)
外形寸法W(mm)530
1セット(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕
表面処理L型レール:黒色クロメートめっき
外形寸法W(mm)450(スリット付台板)
外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板)
搭載可能質量(kg)60
適合機種FVシリーズ
セット内容2コ入
質量(kg)0.1
材質(車輪)ナイロン
外形寸法H(mm)50.1
車径(Φ)40
許容質量(kg)25/1コ
材質鉄
許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)
規格EIA
外形寸法D(mm)600
外形寸法H(mm)600
セット内容1コ入
材質鉄
質量(kg)4
タイプ図面ホルダ(外付タイプ)
板厚(mm)1
寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
質量(kg)1.5
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)
縦(mm)325(309)(半埋込寸法)
横(mm)172(156)(半埋込寸法)
盤定格(A)60
適合キャビネットFPCD-1
主幹TB 2P 60A
セット内容4本入り
材質鉄t2.3
外形寸法D(mm)37
外形寸法W(mm)17.8
塗装色ペールホワイト塗装
セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ
材質(ボルト)鉄
材質(ナット)鉄
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)3.36
定格消費電力(W)81
保護等級IP5X
起動電流(A)5
騒音レベル(dB(A))約52
設置場所屋内用
冷却能力(W)36
寸法(横×縦×深さ)(mm)140×140×140
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)
外形寸法W(mm)530
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
外形寸法W(mm)530
材質鉄
許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)
規格EIA
外形寸法D(mm)600
外形寸法H(mm)500
フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。
水洗いで再利用が可能です。
摘要水洗いで再利用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4
除塵率(%)51
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
仕様屋根付、風雨等級:WP50H
材質ステンレス(SUS304)
規格CA(CA-G04)
ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付
保護等級IP66
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
材質(ハンドル)亜鉛合金
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)
付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
材質ボデー:PBT+PC樹脂製
色ライトベージュ色
定格電圧(V)AC100(単相)
寸法A(mm)100
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)48
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)9.4/7.8
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
保護等級IP3X
最大風量(m3/min)0.24/0.3
材質(カバー)AES樹脂製
入力端子リード線
騒音レベル(dB(A))約31/35
設置場所屋内用
最大静圧(Pa)24/35
取付ファンMU825S-13-F1
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。