住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)25
寸法A(mm)32
寸法B(mm)70
寸法C(mm)38
寸法D(mm)54.5
質量(kg)0.1
フレーム(AF)30
付属品1コ入
材質溶融亜鉛めっき鋼板
寸法L(mm)300
板厚(mm)0.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
入力端子リード線(1m)
設置場所屋内・屋外兼用
使用湿度(%RH)95以下
適合機種FVシリーズ
セット内容2コ入
質量(kg)0.1
材質(車輪)ナイロン
外形寸法H(mm)50.1
車径(Φ)40
許容質量(kg)25/1コ
セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ
材質(ボルト)鉄
材質(ナット)鉄
セット内容4本入り
材質鉄t2.3
外形寸法D(mm)37
外形寸法W(mm)17.8
塗装色ペールホワイト塗装
セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕
表面処理L型レール:黒色クロメートめっき
外形寸法W(mm)450(スリット付台板)
外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板)
搭載可能質量(kg)60
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
材質ポリカーボネート
寸法E(mm)217(窓寸法)
寸法I(mm)220(取付穴)
寸法C1(mm)28(外形)
寸法C2(mm)4.5(外形)
寸法G1(mm)102(取付穴)
設置場所屋内用
外形寸法B(mm)250
寸法L(Φmm)3(取付穴)
寸法G2(mm)102(取付穴)
仕様●保護板スペース部取り付け(15mm×6P=90mm)●取付用保護板適正板厚mm:t1.2
セット内容10枚入
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)
保護等級IP2XD
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3
扉形式片扉
セット内容1コ入
材質鉄
質量(kg)4
タイプ図面ホルダ(外付タイプ)
板厚(mm)1
寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
材質PVC t0.5
色ブラック
外形寸法H(mm)444
呼称10U
保護等級EIA(19インチ)
セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ
材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6
許容質量(kg)3
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)
付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
材質ボデー:PBT+PC樹脂製
色ライトベージュ色
定格電圧(V)AC100(単相)
寸法A(mm)100
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)48
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)9.4/7.8
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
保護等級IP3X
最大風量(m3/min)0.24/0.3
材質(カバー)AES樹脂製
入力端子リード線
騒音レベル(dB(A))約31/35
設置場所屋内用
最大静圧(Pa)24/35
取付ファンMU825S-13-F1
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
寸法H(mm)14.3
寸法A(mm)□10.1
寸法F(mm)147.5
寸法D(mm)27
寸法E(mm)30.5
寸法B(mm)76.2
寸法C(mm)21
寸法G(mm)28
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り
寸法C1(mm)24.4
セット内容10コ入
材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂
色黒
適合レールTB-DR、TB-DR2
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
付属品取付ねじ付
材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル
表面処理光沢すずめっき(銅)
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
定格電圧(V)AC100-200両用
表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
外形寸法D(mm)78
保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
外形寸法A(mm)100
外形寸法B(mm)98
逆接続不可
警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
外形寸法C(mm)60
極数・素子数3P3E
警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
取付寸法F(mm)25
取付寸法G(mm)84
取付寸法H(mm)M4
フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。
水洗いで再利用が可能です。
摘要水洗いで再利用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4
除塵率(%)51
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
寸法(mm)482×406×88
質量(kg)8.4
定格入力電圧(V)100
運転方式常時商用給電方式
出力周波数(Hz)50/60
入力周波数(Hz)50/60
定格出力電圧(V)100
出力容量(VA/W)1200/1000
1個
¥329,800
税込¥362,780
60日以内出荷
1
2
次へ
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。