3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
141121/141122専用商品です。ソーラー充電タイプなのでスイッチを入れるだけの簡単設置です。明暗センサー内蔵で暗くなると自動的に点滅を開始します。満充電で約3日間連続使用可能です。
材質グローブ/ポリカーボネート、ボディ/ポリプロピレン 質量(kg)230 高さ(mm)138 径(Φmm)88 電池寿命1年から1年半程度 バッテリー容量(mAh)800 使用条件ソーラー充電タイプ初回は4時間以上太陽光に当ててからご使用ください。 アズワン品番65-1861-22 色(グローブ)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

質量(g)770 電流(A)0.422/0.266 電圧(V)DC12/24 回転数(min-1[r.p.m])120~140 電源コード(m)約4 光源高輝度LED ヒューズ5A 防水性防雨型
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誘導棒と懐中電灯の両方に使用できる誘導灯です。発光部のカバーを外すと懐中電灯に変わります。
付属品ベルトフック 材質パイプ部/ポリエチレン、グリップ部:ABS 質量(g)114 スイッチ【点灯用】点灯→点滅→消灯 連続使用時間(時間)約50 機能【懐中電灯】あり 使用電池単2乾電池×2本(別売) 照度(Lx)120/m2 使用条件乾電池はアルカリ電池の使用を推奨しております。 アズワン品番65-1859-79 照射距離(m)【懐中電灯時】20
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります