10ページ目: 制御機器(新商品)

2,840件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助接点ユニット HCシリーズ 日立産機システム補助接点ユニット HCシリーズ日立産機システム
839税込923
1台
当日出荷から3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
3,500税込3,850
1台
当日出荷から3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.18外形寸法(mm)45×75×90定格最小:DC24V 10mAフレーム32端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5
プラボックス屋根なし型 伊藤電気製作所プラボックス屋根なし型伊藤電気製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチGSシリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチGSシリーズオジデン(大阪自動電機)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観 踏みやすいカーブを描くペダル形状 踏むポイントが分かりやすい円形突起 単体と連結状態で変わらないペダル高さ 独立した表示エリア+別体ネームプレート
動作特性モーメンタリー定格0.1A-30VDC内蔵スイッチシール構造スイッチV形動作力12N保護構造IP28相当パントーンクールグレー定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下耐久性100万回以上耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
30Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業30Φパイロット 丸形 全電圧マルヤス電業
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
ボタン文字 COB80MSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ボタン文字 COB80MSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
67税込74
1個
27日以内出荷
COBシリーズ保守用部品アクセサリー
丸型露出ボックス用ゴムパッキン 外山電気丸型露出ボックス用ゴムパッキン外山電気
229税込252
1個
当日出荷
脱着フランジ オーム電機脱着フランジオーム電機
3,598税込3,958
1個
当日出荷から16日以内出荷
10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)SANKOSHA(サンコーシャ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
SiOシリーズ e-CON付近接センサ E2E-X2MC18 2M SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付近接センサ E2E-X2MC18 2MSUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
型式E2E-X2MC18 2M(オムロン)ケーブル長(m)2検出距離(m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルN SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルNSUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2型式PZ-G61Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2RoHS指令(10物質対応)対応反射板OP-84219
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングルN SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングルNSUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
予約販売
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容センサ×1、センサブラケット×2、ダブルセムスネジ (M3×12) ×4、e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブルT.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] Metrol(メトロール)耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ]Metrol(メトロール)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
タッチスイッチHTシリーズは、200℃の高温環境でも使用可能なメトロール独自技術で開発した位置決めスイッチです。 金型や射出成形機といった高温環境での位置決めや開閉確認に適用可能で、幅広い業界から支持を得ています。 この高温環境に適用するために、耐熱用部品、高温用接着剤、耐熱ケーブルを特別に設計・採用しています。 最高使用温度150℃/200℃と高温環境に対応 耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを特別に採用 高温環境下での位置決めや開閉確認に幅広く使用されている
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 樹脂成形金型のエジェクターピンの戻り検出 射出成形機のバブルゲートの開閉確認タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~200 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐熱性2芯Φ2.8AWG24相当繰返し精度(μm)10引張強度(N)30LEDLED無し振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC曲半径R28RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.65MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)動作形態A:NO取扱説明書(0.9MB)ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
電源プラグケーブル ラインアイ電源プラグケーブルラインアイ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。
仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8m付属品ケーブルクランプ付属アズワン品番64-5070-40
インターフェースコンバータ SIシリーズ ラインアイインターフェースコンバータ SIシリーズラインアイ
16,980税込18,678
1式
3日以内出荷
付属品ACアダプター、取扱説明書
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ ラインアイインターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズラインアイ
35,980税込39,578
1式
当日出荷から3日以内出荷
仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号に変換) ADAM-4500シリーズ Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号に変換) ADAM-4500シリーズAdvantech(アドバンテック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から18日以内出荷
ADAM-4500シリーズはRS-232をRS-422/485信号に変換します。 これらの装置はポートからの電源供給または外部電源を使用します。 ------------------------------------------------------------------ ・RS-232信号をRS-422/485信号に変換 ・RS-232データ信号を最大1.2 kmまで延長 ・最大速度: 115.2 kbps ・絶縁保護: 3kV ・動作温度:-10~70 ℃ / -40~85° C ------------------------------------------------------------------ 備考: RS-232信号をRS-422/485信号へ変換できるコンバータをお探しのお客様は、ULI-200シリーズもご検討いただけます。 商品グループ 06118402あるいは、06118402 にて、各モデルの仕様をご確認ください。
取付け方法DINレール、壁掛け、スタック入数1台RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度最大115.2 kbpsグリーン購入法適合絶縁電圧(V)DC 3000
リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ 3M(スリーエム)リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ3M(スリーエム)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要です。電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
用途センサー接続用極数4極使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FLRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ用 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ用 圧着工具トーコネ(旧:東洋コネクター)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ NXT型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ NXT型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプNXT
同軸コネクタ BNC型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
同軸コネクタ 7/16 DIN型 L曲がりアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 7/16 DIN型 L曲がりアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様(両端)7/16 DIN-7/16 DIN形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)コネクタタイプ7/16 DIN
パッキンコーナーカッター 篠原電機パッキンコーナーカッター篠原電機
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
戸当たり用スポンジパッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことが出来る為コーナー部も一本物で処理が出来作業効率が上がります。パッキンの曲げしろが繋がっている為防水効果が高まります。切断刃は簡単に交換できますのでいつでも新品同様の切れ味で御使用頂けます。
用途分電盤、配電盤、制御盤の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切に御使用下さい。トラスコ品番367-9654幅(mm)30刃幅(mm)210適合幅(mm)パッキン(最大):30
長さ計測用カウンター 5桁 10cm単位 ライン精機長さ計測用カウンター 5桁 10cm単位ライン精機
14,980税込16,478
1個
当日出荷
10センチメートル単位計測です。
用途フィルム、シート、紙などの長さ計測。最高計数速度30mpmRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Aハーティング
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイズ16Aタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Aハーティング
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
補償導線(J熱電対用) 山里産業(ヤマリ)補償導線(J熱電対用)山里産業(ヤマリ)
11,980税込13,178
1巻(50m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
PVC被覆を施したJ熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線種別補償導線熱電対J熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
インバータ FREQROL-E800シリーズ 三菱電機インバータ FREQROL-E800シリーズ三菱電機
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護構造開放型(IP20)表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし周波数許容範囲(%)±5
ストリッピングツール PB FastConnect SIEMENSストリッピングツール PB FastConnectSIEMENS
19,980税込21,978
1個
当日出荷
この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。
適合機種PROFIBUバスケーブル用ストリッパシリーズPB FastConnect併用可能製品PROFIBUS FastConnectバスケーブル
フジコン ショートピース フジコンフジコン ショートピースフジコン
2,398税込2,638
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器 日立産機システム漏電遮断器日立産機システム
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.4極数・素子数3フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100-200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
M12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型 bitstrongM12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型bitstrong(1件のレビュー)
779税込857
1個
6日以内出荷
・ケーブルに結線して使用する、組立式のM12防水コネクタです(オス・メスセット)。 ・M12 A-coding準拠(高い汎用性): センサーやDC電源で広く普及している標準規格を採用。様々な産業機器や市販のケーブルとの接続互換性を確保しています。 ・ケーブルグランド機構(確実な防水): 両端の機構がケーブルを強力に掴みシールすることで、IP67の高い防水・防塵性能を実現。幅広いケーブル径(3.5~6mm)に適合し、接続部を確実に保護します。 ・はんだ結線方式(高い信頼性): 電気的に安定し振動にも強い「ソルダーカップ端子」を採用。長期にわたり安定した接続を維持します。
用途屋外照明、工事設備、信号機器、各種センサー等の電源ケーブル中継接続 等質量(g)9極数2定格電圧(V)AC/DC 300定格電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オス側】14.0× 14.0× 41.4【メス側】14.0× 14.0× 40.0適合ケーブル外径(Φmm)3.5 ~ 6.0導体断面積(mm2)適合:1.0以下 (AWG18 / 0.75推奨)動作温度(℃)-40~+105適合安全規格UL:2238 / CSA:C22.2 No.182.3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67結線方法はんだ付け(ソルダーカップ端子)挿抜回数約3000回嵌合部形状M12 スクリューロック (A-Coding)
ファンモーターグロメット 摂津金属工業ファンモーターグロメット摂津金属工業
849税込934
1個
6日以内出荷
直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。 ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。 穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
適合120mm角ファン穴用幅(mm)138質量(kg)0.06ブラック高さ(mm)9.4奥行(mm)138主材質エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
BLシリーズ UPS omron(オムロン)BLシリーズ UPSomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ラインインタラクティブ方式 リチウムイオンバッテリ搭載 UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載 通信用インタフェース:USB ネットワークカード対応(別売:SC21)
付属品3P-2P変換プラグ種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8出力電圧(V)商用運転時:AC92±2~108±2・AC89±2~110±2・AC94±2~106±2(商用モード時)、AC100±3%(AVRモード時)/バックアップ運転時:AC100±3%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式)騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ)相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)バッテリー電圧(V)DC25.2保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100バッテリー容量(mAh)7800波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC76±2~122±2バッテリー数1個入力電圧範囲(V)AC80±2~118±2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止給電方式ラインインタラクティブ切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約12

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)