絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 制御機器(新商品)

2,834件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACクロスファン FE-03019-BFB 100V  Φ30 ローヤル電機ACクロスファン FE-03019-BFB 100V Φ30ローヤル電機
5,998税込6,598
1台
9日以内出荷
非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能 国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置 (IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。 操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが キャンセルされます。 IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を 監視します
接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
エンドプレート両端 IDEC(和泉電気)エンドプレート両端IDEC(和泉電気)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。
関連資料(2.19MB)
M12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型 bitstrongM12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型bitstrong(1件のレビュー)
779税込857
1個
6日以内出荷
・ケーブルに結線して使用する、組立式のM12防水コネクタです(オス・メスセット)。 ・M12 A-coding準拠(高い汎用性): センサーやDC電源で広く普及している標準規格を採用。様々な産業機器や市販のケーブルとの接続互換性を確保しています。 ・ケーブルグランド機構(確実な防水): 両端の機構がケーブルを強力に掴みシールすることで、IP67の高い防水・防塵性能を実現。幅広いケーブル径(3.5~6mm)に適合し、接続部を確実に保護します。 ・はんだ結線方式(高い信頼性): 電気的に安定し振動にも強い「ソルダーカップ端子」を採用。長期にわたり安定した接続を維持します。
用途屋外照明、工事設備、信号機器、各種センサー等の電源ケーブル中継接続 等質量(g)9極数2定格電圧(V)AC/DC 300定格電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オス側】14.0× 14.0× 41.4【メス側】14.0× 14.0× 40.0適合ケーブル外径(Φmm)3.5 ~ 6.0導体断面積(mm2)適合:1.0以下 (AWG18 / 0.75推奨)動作温度(℃)-40~+105適合安全規格UL:2238 / CSA:C22.2 No.182.3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67結線方法はんだ付け(ソルダーカップ端子)挿抜回数約3000回嵌合部形状M12 スクリューロック (A-Coding)
ベンチレーションパネル(スチール製) 摂津金属工業ベンチレーションパネル(スチール製)摂津金属工業
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。 ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。
奥行(mm)15主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターセット 摂津金属工業ファンモーターセット摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター 摂津金属工業キャスター摂津金属工業
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
FLCシリーズ用のキャスターです。 取付は標準のレベルアジャスターとの交換になります。
幅(mm)48質量(kg)0.44ブラック高さ(mm)81奥行(mm)53.6適合本体シリーズ名FLC主材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)40/1個
BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体+無償保証omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量550/340入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(340W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体+無償保証omron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)12運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1200/730入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(730W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体omron(オムロン)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)12運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1200/730入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(730W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
BLシリーズ UPS omron(オムロン)BLシリーズ UPSomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ラインインタラクティブ方式 リチウムイオンバッテリ搭載 UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載 通信用インタフェース:USB ネットワークカード対応(別売:SC21)
付属品3P-2P変換プラグ種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8出力電圧(V)商用運転時:AC92±2~108±2・AC89±2~110±2・AC94±2~106±2(商用モード時)、AC100±3%(AVRモード時)/バックアップ運転時:AC100±3%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式)騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ)相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)バッテリー電圧(V)DC25.2保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100バッテリー容量(mAh)7800波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC76±2~122±2バッテリー数1個入力電圧範囲(V)AC80±2~118±2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止給電方式ラインインタラクティブ切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約12
バッテリーコネクタ コンタクト 175A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 175A日本コネクト工業
8,998税込9,898
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.18MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 30A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 30A日本コネクト工業
1,298税込1,428
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.14MB)
ブランクシート 日東工業ブランクシート日東工業
18,980税込20,878
1個
欠品中
材質PVC t0.5ブラック外形寸法H(mm)444呼称10U保護等級EIA(19インチ)
スターデルタ起動盤 日東工業スターデルタ起動盤日東工業
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式保護等級IP2XC色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業HCD形ホーム分電盤(ドア付)日東工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
FVシリーズ 経済型ドアなしタイプ 日東工業FVシリーズ 経済型ドアなしタイプ日東工業
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)外形寸法W(mm)530
圧力スイッチ NACHI(不二越)圧力スイッチNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示) UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ) 小型、軽量コンパクト設計 新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現 新開発レバー採用で長寿命 防塵、耐水性構造(IT66) 簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易 スクリューレス端子台採用により配線作業が容易 内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
接続口径Rc1/4取付自由質量(g)550形式CE定格250VAC、3A:125VAC、5A適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油保証耐圧力(MPa)50防塵防水性能IP66耐衝撃(m/s2)最大300(約30G)周囲温度(℃)-20~+80(低温域における結露がないものとした条件)最高使用頻度(回/min)60(電気的)機械的寿命1000万回以上繰返し精度(%)±2F.S
スクリーンキット 山洋電気スクリーンキット山洋電気
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質金網:ステンレス16メッシュ 1枚重ね カバー:樹脂 取付金具:鋼(クロメート処理)質量(g)135フレーム(mm)120
OAタップ取付パネル 摂津金属工業OAタップ取付パネル摂津金属工業
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。 パネルは、前後に位置を変更できます EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。
質量(kg)0.5適合品番OAタップ:DHT-T3136、DHT-T3921、DHT-T5024、DHT-T5028、DHT-T5028-1M、DHT-T5128、DHT-T5129、DHT-T5224、DHT-T5225材質スチール規格19インチ:JIS規格/EIA規格ホワイトグレイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×43.7×93.6
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター 日本エレパーツ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター日本エレパーツ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。表面処理三元合金種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ日本エレパーツ
779税込857
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタ
UHP-200シリーズ MEAN WELLUHP-200シリーズMEAN WELL
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ幅(mm)55出力数1奥行(mm)26実装タイプシャーシマウント温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac形状カバー付取付方式シャーシマウント動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
SD-50シリーズ MEAN WELLSD-50シリーズMEAN WELL
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
奥行(mm)38幅(mm)97温度(℃)-10~+60長さ(mm)159定格電力(W)50出力数1絶縁電圧(kV)1.5acRoHS指令(10物質対応)対応
SD-500シリーズ MEAN WELLSD-500シリーズMEAN WELL
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)115定格電力(W)500奥行(mm)50絶縁電圧(kV)2ac長さ(mm)215温度(℃)-20~+60出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
RT-85シリーズ MEAN WELLRT-85シリーズMEAN WELL
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38パッケージカバー付幅(mm)97出力数3長さ(mm)159質量(g)600形状カバー付温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応
RSP-320シリーズ MEAN WELLRSP-320シリーズMEAN WELL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
30 mmの低プロファイル設計で1U取り付けに対応。内蔵アクティブPFC機能。高効率。内蔵DCファンによる強制通気。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。LEDインジケータ
形状カバー付入力電圧(V)124~370dc、88~264ac奥行(mm)30長さ(mm)215幅(mm)115温度(℃)-30~+70出力数1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
RSP-1000シリーズ MEAN WELLRSP-1000シリーズMEAN WELL
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。低プロファイル:1U。高電力密度。補助電源:5V/0.5A。内蔵デュアルファン。DC OK 信号。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ。容易に取り付け。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧と過熱保護
温度(℃)-20~+60出力数1質量(g)2000長さ(mm)295パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント形状カバー付幅(mm)127奥行(mm)41入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応
RSD-200シリーズ MEAN WELLRSD-200シリーズMEAN WELL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2
温度(℃)-40~+70出力数1出力電圧(V)24dc出力電流(A)8.4入力電圧(V)16.8~31.2dc定格電力(W)201.6奥行(mm)40長さ(mm)191絶縁電圧(kV)4dcRoHS指令(10物質対応)対応
RD-50シリーズ MEAN WELLRD-50シリーズMEAN WELL
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
形状カバー付入力電圧(V)125~373dc、88~264ac質量(g)410実装タイプシャーシマウント温度(℃)-25~+70奥行(mm)36長さ(mm)99出力数2幅(mm)97パッケージカバー付RoHS指令(10物質対応)対応
HRPG-1000 シリーズ MEAN WELLHRPG-1000 シリーズMEAN WELL
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
出力数1奥行(mm)63.5パッケージカバー付入力電圧(V)127→370dc、90→264ac温度(℃)-40~+70質量(g)1500形状カバー付長さ(mm)218幅(mm)105実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ タカチ電機工業パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズタカチ電機工業
11,900税込13,090
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケース AUGシリーズタカチ電機工業
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
AU□シリーズ用 耐衝撃コーナーガード タカチ電機工業AU□シリーズ用 耐衝撃コーナーガードタカチ電機工業
1,298税込1,428
1袋(8個)
当日出荷から12日以内出荷
AUG・AUGEシリーズ用コーナーガードです。コーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用にご利用下さい。またAU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合もご利用可能です。
材質TPE(エラストマ)適合ケースAU / AUP / AUPE / AUX / AUXERoHS指令(10物質対応)対応
チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズタカチ電機工業
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス HIROSE(ヒロセ電機)IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メスHIROSE(ヒロセ電機)
849税込934
1個
当日出荷
MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
極数30行数2オス・メスメスピッチ(mm)2.54実装タイプケーブルマウント
XT30U互換コネクタ 共立電子産業XT30U互換コネクタ共立電子産業
1,198税込1,318
1パック(5個)
当日出荷
リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT30/XT30U互換コネクタです。
結線方法はんだ付け
microUSB-B中間スイッチ付きコード 共立電子産業microUSB-B中間スイッチ付きコード共立電子産業
359税込395
1個
7日以内出荷
中間スイッチ付きのMicroUSB-B中継ケーブル。MicroUSB-Bジャックとプラグの間にプッシュスイッチが付いていますので、ケーブルを抜き差しするかわりにスイッチの操作で機器の電源オンオフができます。 Raspberry Piをシャットダウンした後、電源を入れ直す際などに便利です。
コネクタMicroUSB-Bジャック-MicroUSB-Bプラグケーブル長(cm)約27
Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
出力容量360W/500VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359質量(kg)12.6運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJ APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJAPC(シュナイダーエレクトリック)
929,800税込1,022,780
1台
8日以内出荷
出力容量4600W/5200VA定格出力電圧(V)200定格入力電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×432×746質量(kg)56.6運転方式常時インバーターバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年波形正弦波保証期間2年間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)