特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボッシュ・レックスロスベルト セクション BS 2・BS 2/S
エコ商品
歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm 周波数(Hz)50 電圧(V)200 モーター接続部:ターミナルボックス マウントモータ:左 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)60 速度(m/min)定格:18 ギア比1/10
1個
259,800 税込285,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロス近接スイッチ
ワークピース パレットの位置検出、リフトトランスバース ユニットの位置検出、リフトポジショニング ユニット、およびリフト回転ユニットに使用。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスロッカー WI/M
エリア監視 パレット認識用ロッカー
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスポジションスイッチ
ストップゲートの上下位置検出用 後付け可能
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスポジショニング ブッシング
パレットのポジショニング用ブッシュ
用途フレームモジュールとキャリアプレートの固定用 材料鋼、硬化仕様 寸法a(mm)8 公差(mm)(a最小)Au:-0.1、(d最大)Ao:0.05、(d最小)Au:0.04 寸法d(mm)16
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスプレスフィット マンドレル
ポジショニングブッシュ圧入用ツール
用途キャリングプレートへの取付け用 材料鋼、硬化仕様
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスハサミ
スライドレールの角度切断に最適
用途作業時間の短縮が図れます
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスノンリターンロック
リターンストッパー
積載荷重(kg)250 方式スプリング式
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスストップゲート
セパレーター
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスストップ WT 2
エリア監視 乗移りパレット用ストッパー 目的に応じ1または2個のセンサーが必要
1個
8,998 税込9,898
42日以内出荷

ボッシュ・レックスロススイッチホルダー
スイッチホルダー
用途パレット感知用
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスアセンブリ ツール VF用
バリオフローコンベアチェーン組立てツール
用途狭いスペースでのピン挿入・取り外しに最適。手動式・電動ドライバーにも対応可。
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング