11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
トラスコ品番208-1573 質量(kg)0.04 材質(本体)アルミ合金製 種類Xステージ 最小読取値(目量)(mm)1 精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20 表面処理(本体)梨地処理アルマイト アズワン品番64-8530-73 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ式 移動ガイドアリ溝 テーブル幅(mm)25 テーブル長さ(mm)25 ストローク(X距離)(mm)±8 ハンドル一回転移動量(mm)0.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

手動でなめらかに360°回転するステージです。 逆さまに取り付けても使用可能です。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラック光学傾斜ステージ
シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。 傾斜ステージは±20°の簡易式ステージです。
トラスコ品番208-1572 アズワン品番64-8404-87
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1438 アズワン品番64-8778-85
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1437 アズワン品番64-8778-84
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1436 アズワン品番64-8778-83
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります