絞り込み
ブランド
- THK
- 黒田精工(1,432)
- ダイヤトレンド(555)
- アインツ(158)
- 三共製作所(150)
- SPG(59)
- CCS(シーシーエス)(51)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
- 中央精機(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- 協育歯車(31)
- SMC(27)
- 能瀬精工(JNS)(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(22)
- ロボテナ(22)
- エスコ(20)
- NTN(エヌティーエヌ)(19)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
- シンフォニアテクノロジー(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)

LMブロック(HSR○○C形)
THK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ
THK¥139,800~税込¥153,780~1本14日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ボールねじリード(mm)6スライドブロックC(ショートブロック1個付)