3,150件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具・ミニエアーニッパー用 アインツ取付金具・ミニエアーニッパー用アインツ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。
付属品ニッパー取付用ボルトM6×10(4本)トラスコ品番388-8399適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)42高さ(mm)44奥行(mm)55
刃先スプリング・ミニエアーニッパ用 アインツ刃先スプリング・ミニエアーニッパ用アインツ
349税込384
1個
当日出荷
エアニッパーの刃先スプリングです。
トラスコ品番388-8397適合機種NW-50、NW-50R
替刃・超硬刃・逆刃ミニエアーニッパー用 アインツ替刃・超硬刃・逆刃ミニエアーニッパー用アインツ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
替刃・超硬刃・正刃ミニエアーニッパー用 アインツ替刃・超硬刃・正刃ミニエアーニッパー用アインツ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
D-SUBケーブル・OX用 1.5m アインツD-SUBケーブル・OX用 1.5mアインツ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8414長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプツール側奥行(mm)12.6
エアーオプション(OX用) アインツエアーオプション(OX用)アインツ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
エアーポート径Rc1/8タイプ
材質超ジュラルミン幅(mm)110高さ(mm)24
D-SUBケーブルL・OX用 1.5m ロボットケーブル アインツD-SUBケーブルL・OX用 1.5m ロボットケーブルアインツ
7,298税込8,028
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8427長さ(mm)ハーネス:1500タイプロボット側
D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル アインツD-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブルアインツ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8415長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプロボット側奥行(mm)12.6
D-SUBケーブルL・OX用 ロボットケーブル アインツD-SUBケーブルL・OX用 ロボットケーブルアインツ
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8426長さ(mm)ハーネス:500タイプロボット側
ツールチェンジャー・ツール側 アインツツールチェンジャー・ツール側アインツ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーオプションの追加が可能です。
タイプツール側
ツールチェンジャー・ロボット側 アインツツールチェンジャー・ロボット側アインツ
30,980税込34,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーチェッキ弁内蔵です。(ロボット側) エアーオプションの追加が可能です。
タイプロボット側
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
329税込362
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型SKF(日本エスケイエフ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。 精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、動荷重負荷容量の向上、実用寿命の大幅な延長等の性能が向上しています。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
ワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20I アインツワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20Iアインツ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
トラスコ品番388-9937適合機種OX-20I幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点コネクタ取付位置ツール側
プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15 アインツプローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15アインツ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9930適合機種OX-A/B幅(mm)22高さ(mm)7.5タイプロボット側奥行(mm)30
プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PS15-I アインツプローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PS15-Iアインツ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9928適合機種OX-AI/BI幅(mm)22高さ(mm)13タイプツール側奥行(mm)30
ワイヤレスコネクター12P・ロボット側 OXR-RS12R-20 アインツワイヤレスコネクター12P・ロボット側 OXR-RS12R-20アインツ
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
トラスコ品番388-9938適合機種OX-10/20幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプロボット側奥行(mm)28.8入出力点数12点+1点コネクタ取付位置ロボット側
ワイヤレスコネクター4P・ツール側 アインツワイヤレスコネクター4P・ツール側アインツ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
幅(mm)35高さ(mm)43タイプツール側奥行(mm)18入出力点数4点コネクタ取付位置ツール側
ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-10 アインツワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-10アインツ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
トラスコ品番388-9942適合機種OX-03/05幅(mm)35高さ(mm)43タイプロボット側奥行(mm)18入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-03 アインツワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-03アインツ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
多関節ロボット用ツールチェンジャーにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。
トラスコ品番388-9941適合機種OX-03/05幅(mm)35高さ(mm)43タイプロボット側奥行(mm)18入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
ワイヤレスコネクター12P・ツール側 アインツワイヤレスコネクター12P・ツール側アインツ
69,980税込76,978
1個
当日出荷
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番388-9933適合機種OX-LBI長さ(mm)ハーネス:1000幅(mm)48高さ(mm)65タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点
ワイヤレスコネクター12P・ロボット側 アインツワイヤレスコネクター12P・ロボット側アインツ
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番388-9935適合機種OX-LB長さ(mm)ハーネス:2000幅(mm)48高さ(mm)65タイプロボット側奥行(mm)37入出力点数12点+1点
プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07 アインツプローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07アインツ
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9931適合機種OX-SSB幅(mm)30高さ(mm)11.5タイプロボット側奥行(mm)17.8
プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I アインツプローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-Iアインツ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9929適合機種OX-SSBI幅(mm)30高さ(mm)13.6タイプツール側奥行(mm)17.8
クロスコネクター・Φ20Φ20(後入) アインツクロスコネクター・Φ20Φ20(後入)アインツ
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
トラスコ品番388-8385幅(mm)42高さ(mm)48奥行(mm)42適合サイズ(mm)Φ20・Φ20適合サイズΦ20・Φ20
クロスコネクター・Φ12Φ12(後入) アインツクロスコネクター・Φ12Φ12(後入)アインツ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
トラスコ品番388-8384幅(mm)28高さ(mm)33奥行(mm)28適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
ティーコネクター#2・Φ20Φ12 アインツティーコネクター#2・Φ20Φ12アインツ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番388-8370幅(mm)54高さ(mm)25奥行(mm)45適合サイズ(mm)Φ12・Φ20適合サイズΦ12・Φ20
ティーコネクター#1・Φ20Φ20 アインツティーコネクター#1・Φ20Φ20アインツ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番388-8368幅(mm)40高さ(mm)25奥行(mm)45適合サイズ(mm)Φ20・Φ20適合サイズΦ20・Φ20
ティーコネクター#1・Φ12Φ12 アインツティーコネクター#1・Φ12Φ12アインツ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番388-8369材質超ジュラルミン幅(mm)26高さ(mm)16奥行(mm)30適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
フローティングパラレルコネクターΦ20 アインツフローティングパラレルコネクターΦ20アインツ
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番388-6792幅(mm)47高さ(mm)16奥行(mm)69適合サイズ(mm)Φ20・Φ20適合サイズΦ20・Φ20
フローティングパラレルコネクターΦ12 アインツフローティングパラレルコネクターΦ12アインツ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番388-6791幅(mm)39高さ(mm)16奥行(mm)55適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
フローティングクロスコネクターΦ20 アインツフローティングクロスコネクターΦ20アインツ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番388-6793幅(mm)38高さ(mm)25奥行(mm)80適合サイズ(mm)Φ20・Φ20適合サイズΦ20・Φ20
フローティングクロスコネクターΦ12 アインツフローティングクロスコネクターΦ12アインツ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番388-6795幅(mm)30高さ(mm)18奥行(mm)62適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
CFRPパイプ Φ12 アインツCFRPパイプ Φ12アインツ
11,980税込13,178
1本
欠品中
CFRP(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
トラスコ品番388-0431長さ(mm)1500幅(mm)12
チャックワンタッチ・ステンレス・ロボ アインツチャックワンタッチ・ステンレス・ロボアインツ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
1本のネジを締めるだけでハンドが交換完了します。
仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6779幅(mm)75高さ(mm)25タイプロボット側奥行(mm)83可搬質量(kg)~10押出力(N)40
チャックワンタッチ・手動・ロボット側 アインツチャックワンタッチ・手動・ロボット側アインツ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。
タイプロボット側
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-LAI アインツチャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-LAIアインツ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OA2-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6782材質超ジュラルミン幅(mm)150高さ(mm)85.5タイプツール側奥行(mm)56可搬質量(kg)~35

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)