絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • ハーフェレ(535)
  • ホシモト(167)
  • イマオコーポレーション(150)
  • 矢崎化工(63)
  • TRUSCO(61)
  • 岩田製作所(58)
  • TMEHジャパン(54)
  • ジョー・プリンス竹下(29)
  • エスコ(28)
  • ノーブランド(23)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • TAKIGEN(タキゲン)(20)
  • 栃木屋(17)
  • 東栄管機(16)
  • エニダイン(15)
  • TURNUS(11)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
  • ユーエイキャスター(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)エッジ用プロテクターLAMP(スガツネ工業)(27件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレールLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理長さL(m)1200
極薄型クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)極薄型クリーンマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
839税込923
1個
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など材質磁石:ネオジム材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)5吸着力(N)14.7推奨ねじ皿小ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 堀込取手 HH-AS2 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 堀込取手 HH-AS2LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷
本品は手掛かりがあります。
材質ステンレス鋼
ケースフレームトルクヒンジ HG-CJ2256 LAMP(スガツネ工業)ケースフレームトルクヒンジ HG-CJ2256LAMP(スガツネ工業)
939税込1,033
1個
翌日出荷
小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の蝶番です。 フリーストップ機構により、任意の角度を保持できます。
トラスコ品番223-9404質量(g)16.8
ストッパー付き折りたたみヒンジ LAMP(スガツネ工業)ストッパー付き折りたたみヒンジLAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます。 ラチェットにより強い保持力を実現しました。 多段階ストップするタイプもございます。
用途折りたたみテーブル、棚など材質ブラケット、アーム:鋼、 カバー上、 カバー下:ポリカーボネート(PC)カバー: ライトグレー質量(g)310仕上ブラケット、アーム:ニッケルめっき許容モーメント(N・m)40/1セット
パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)パワーアシストステーLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。 トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
材質ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下開き方上蓋仕様左右兼用仕上ヘアライン質量(g)2500
アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
559税込615
1セットほか
当日出荷
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。 別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、FA機器など使用温度範囲(℃)-0~40RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様フリーストップ材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
戸当りマグネットキャッチ HT-MSG62 LAMP(スガツネ工業)戸当りマグネットキャッチ HT-MSG62LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。 ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
トラスコ品番225-1722質量(g)52.2
フリッパードア金具 LAMP(スガツネ工業)フリッパードア金具LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きにより、扉がゆっくりと静かに閉まります。 扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。
仕様ソフトクローズ使用温度範囲(℃)0~40適合扉幅(mm)1200以下
ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイントLAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。 可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。 繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。 新しく小型タイプのSJ200型が加わりました。
用途小型カメラ・モニター、バーコードリーダーの角度調整など材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド 、ロッド:鋼ブラック質量(g)9タイプ小型使用温度範囲(℃)0~60仕上ロッド:窒化処理推奨ねじM2.5ねじRoHS指令(10物質対応)対応
アンダーマウント型レール LAMP(スガツネ工業)アンダーマウント型レールLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15種類スライド形内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225RoHS指令(10物質対応)対応調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ LAMP(スガツネ工業)重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。 ローラーが5つのタイプが追加になりました。 レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
材質ブラック仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型 LAMP(スガツネ工業)ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型LAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5適合扉幅(mm)1000以下適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉質量(kg)0.1以下タイプフロアヒンジ
ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SSLAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
トラスコ品番225-5169質量(g)50
ステンレス鋼製ウルトラファスナー【受座】別売品 04-663LBSS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ウルトラファスナー【受座】別売品 04-663LBSSLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
トラスコ品番225-2055質量(g)100
隠し丁番 SCEL6E9XXI LAMP(スガツネ工業)隠し丁番 SCEL6E9XXILAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1式
3日以内出荷
コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
質量(g)300
アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300PLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1820
アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300PLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1360
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL LAMP(スガツネ工業)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BLLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1式
翌々日出荷から3日以内出荷
自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
質量(g)56
ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BLLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1式
翌日出荷から3日以内出荷
上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業)マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。
トラスコ品番225-0198質量(g)3020
ステンレス鋼製ファスナー55-547SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ファスナー55-547SSLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
トラスコ品番158-3403材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)18.4質量(g)58許容荷重(N)29
鍵付ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)鍵付ラッチハンドルLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。 防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)370防水保護等級IP65
ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)ラッチハンドルLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
防水用パッキン付のラッチハンドルです。 鍵付で防犯性に優れます。 キーは同番1種類です。別番は受注対応でご用意できます。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質ポリアミド(PA)ブラック
ジョイントファスナー LAMP(スガツネ工業)ジョイントファスナーLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。 仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼質量(g)12タイプローレット仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地引張荷重(N)330せん断荷重(N[kgf])550
板金扉用トルクスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業)板金扉用トルクスライドヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです。 閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません。 ワンタッチで脱着が可能です。 本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。 大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。 ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質質量(g)180仕上ニッケルめっき
マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドルLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製弓形ハンドルLAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製で耐食性に優れています。 シームレスな形状で安全性に優れた、高級感のあるデザインです。 ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質パイプ:ステンレス鋼(SUS304)、ブラケット:ステンレス鋼(SCS13)仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)600
グラビティーソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)グラビティーソフトクローズヒンジLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。 抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。 扉の閉じ速度を調整できます。 閉時(0°)では抜き差しできない構造です。 扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。 1セットあたり上下1ヶずつです
付属品カバー、調整プレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)質量(g)995使用温度範囲(℃)0~40仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業)重量用スライドレールLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業)重量用ローラースライドレールLAMP(スガツネ工業)
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
フラッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)フラッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。 指掛が大きい仕様です。 薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。 扉の表面から取付ねじは見えません。 ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。 固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼)材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼質量(g)94仕上バレル研磨、素地RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き面付蝶番 LAMP(スガツネ工業)180°開き面付蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
ブラック材質(本体)亜鉛合金耐荷重(N/ペア)199開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミグリップハンドルLAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理長さL(m)274耐荷重(N)350質量(g)289RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ストロングボールキャッチLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。 キャッチ力が調整できます。 オスが約1.5 mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます。
材質メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール:ステンレス鋼、オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)168仕上メス:バレル研磨、調整ねじ:素地、ボール:素地、オス:バレル研磨、圧縮コイルばね:素地引張強度(N)8~82推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM5RoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)8~ 77
オールステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製 埋込取手LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0218 セクション6.8) ボルトが動くため、取り付けしやすいです。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品M5六角ナット(ステンレス鋼)材質プレート、カップ:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)443仕上プレート、カップ:ヘアライン仕上耐荷重(N)400

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(新商品)