絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ハーフェレ(491)
- ホシモト(164)
- TRUSCO(60)
- 岩田製作所(58)
- TMEHジャパン(45)
- イマオコーポレーション(29)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- ノーブランド(23)
- 栃木屋(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- 東栄管機(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- ユーエイキャスター(8)
- 井筒製作所(8)
- SUS(エスユーエス)(7)
- TOZEN(トーゼン)(6)
- PETSEALS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

戸当りマグネットキャッチ HT-MSG62
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。 ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。トラスコ品番225-1722質量(g)52.2
隠し丁番 SCEL6E9XXI
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1式3日以内出荷コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。質量(g)300
ケースフレームトルクヒンジ HG-CJ2256
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の蝶番です。 フリーストップ機構により、任意の角度を保持できます。トラスコ品番223-9404質量(g)16.8
重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ
LAMP(スガツネ工業)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。 ローラーが5つのタイプが追加になりました。 レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。材質鋼色ブラック仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型
LAMP(スガツネ工業)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から13日以内出荷従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。タイプフロアヒンジ適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)0.1以下ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P
LAMP(スガツネ工業)¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。質量(g)1820
アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。質量(g)1360
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181式翌々日出荷から3日以内出荷自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。質量(g)56
ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1式翌々日出荷から3日以内出荷上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。トラスコ品番225-0198質量(g)3020
ステンレス鋼製ファスナー55-547SS
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷スプリングの引張力により、耐振性に優れています。トラスコ品番158-3403材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)18.4質量(g)58許容荷重(N)29