パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
セット内容G-15D:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ
材質スチール
質量(g)100
適合パイプ径(Φmm)28
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
セット内容G-15AH:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ
材質スチール
質量(g)90
適合パイプ径(Φmm)28
セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット
材質スチール
質量(g)135
適合パイプ径(Φmm)28
Φ19アルミパイプ用のアジャスターです。
材質ポリアセタール/スチール
質量(g)12
表面三価クロムメッキ
ねじ山ミリネジM6-P1.0
適合ブッシングBP1900H
1セット
¥245
税込¥270
3日以内出荷
1セット
¥86
税込¥95
当日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
1セット
¥360
税込¥396
当日出荷
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
取付高(mm)190
最大荷重(daN)160
ジョイントの上から取付け可能です。
セット内容G-6B-33×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット
材質スチール
質量(g)102
1セット
¥355
税込¥391
3日以内出荷
Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
材質フレーム:鉄、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)93
最大荷重(daN)60
偏心(mm)28
材質ポリウレタン
質量(g)9
適合パイプG2807/EG2807/S2807/DP2807/EP2807/CL2807
1セット
¥122
税込¥134
3日以内出荷
セット内容MCP-G:1コ、G-2S-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):2セット
材質スチール
質量(g)375
表面三価クロムメッキ
1セット
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
1セット
¥110
税込¥121
3日以内出荷
セット内容G-23S:2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
材質スチール
質量(g)220
適合パイプ径(Φmm)28
プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
車輪径(Φmm)(呼称寸法)100
取付高(mm)132
最大荷重(daN)120
車輪径(Φmm)(呼称寸法)50
材質(車輪)ウレタン
取付高(mm)68
最大荷重(daN)40
偏心(mm)21
台車等のジョイントに取付けて、衝撃や振動を和らげます。
材質エラストマー
色イエロー
質量(g)65
1セット
¥390
税込¥429
3日以内出荷
天秤台車の製作やフロアロックの調整の際に、キャスター取付け高さ調整に使用します。
材質スチール
表面三価クロムメッキ
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ウレタン
タイプ固定
取付高(mm)168
最大荷重(daN)130
偏心(mm)ー
1セット
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
取付高(mm)132
最大荷重(daN)100
セット内容G-65S-10:2コ、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット
材質スチール
質量(g)86
適合パイプ径(Φmm)28
プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。
セット内容G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット
材質スチール
質量(g)124
ジョイントの上から取付可能なキャスターサポートセットです。
材質スチール
表面三価クロムメッキ
1
2
次へ
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。