Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
トラスコ品番362-4252
材質4種C シリコンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
内径(Φmm)119.4
硬度70
線径(Φmm)3.1
1袋
¥559
税込¥615
翌日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C
厚さ(mm)5
高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
用途クランプの高さ調節に。
材質スチール(S45C)
耐荷重(kN)30
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
寸法t(mm)14
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
引張りリンク用のボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C
厚さ(mm)12
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
寸法C(mm)0.5
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9767
材質炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)70
寸法A(mm)85
寸法t(mm)20
寸法D(mm)100
寸法C(mm)6.5
寸法T(mm)45
寸法d1(mm)ボルト穴:11
寸法d2(mm)ボルト穴:6.5
適合ボルトM6
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C
厚さ(mm)9
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9762
材質炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)85
寸法A(mm)115
寸法D(mm)100
寸法D1(mm)130
寸法d1(mm)ボルト穴:11
寸法d2(mm)ボルト穴:6.5
適合ボルトM6
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)85
寸法t(mm)6.5
寸法D(mm)100
寸法d1(mm)ボルト穴:11
寸法d2(mm)ボルト穴:6.6
適合ボルトM6
引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9699
材質炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)70
寸法A(mm)85
寸法t(mm)8
寸法D(mm)100
寸法T(mm)15
寸法d1(mm)ボルト穴:11
寸法d2(mm)ボルト穴:6.5
適合ボルトM6
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)70
寸法A(mm)85
寸法D(mm)100
寸法d1(mm)ボルト穴:11
寸法d2(mm)ボルト穴:6.5
適合ボルトM6
ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
用途ワークのクランプに。
セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個
材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。