絞り込み
ブランド
- JTC
- WTB(14)
- GAONA(ガオナ)(13)
- 近畿製作所(5)
- CKD(4)
- ベッセル(3)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- ジョプラックス(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- いけうち(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- 日平機器(1)
- ノーブランド(1)
- HASCO(1)
- ハゼット(1)
- フローバル(1)
- 香取組製作所(1)
特価

洗浄ガン
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き仕様流量調節付材質アルミ全長(mm)345空気消費量(L/min)0.8MPa≧230ノズル長(mm)108ノズル口径(Φmm)9空気取入口1/4G使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5適合ホース内径(Φmm)15.5
エンジンクリーニングガン
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)仕様先端30°角度付き、流量調節可能全長(mm)410ノズル長(mm)260ノズル口径(Φmm)17空気取入口Rc1/4ホース長さ(mm)1500使用空気圧(kg/cm2)6~12
パルスパイプフラッシュツールセット
JTC¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)