絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- WTB(14)
- GAONA(ガオナ)(13)
- 近畿製作所(5)
- JTC(5)
- CKD(4)
- ベッセル(3)
- SMC(2)
- マキタ(2)
- ジョプラックス(2)
- いけうち(2)
- CEJN(セイン)(2)
- エスコ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- 日平機器(1)
- ノーブランド(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- HASCO(1)
- ハゼット(1)
- ブランドをもっと見る

エアダスター フレキシブルノズル
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
エアダスター
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8