絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • WTB(14)
  • GAONA(ガオナ)(13)
  • 近畿製作所(5)
  • JTC(5)
  • CKD(4)
  • ベッセル(3)
  • マキタ(2)
  • ジョプラックス(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • いけうち(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 日平機器(1)
  • ノーブランド(1)
  • HASCO(1)
  • ハゼット(1)
  • フローバル(1)
  • 香取組製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスター フレキシブルノズル TRUSCO

    エアダスター フレキシブルノズル

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
    ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
エアーガン・スプレーノズル(新商品)