絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • TRUSCO(2)
  • 橋本クロス(2)
  • 日本精器(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • 栗田製作所(1)
  • I-TOOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン PISCO(ピスコ)

    小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
    形状ゲージ付きユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気
  • 固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)

    固定圧レギュレータ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レギュレータ プッシュロックタイプ ユニオン PISCO(ピスコ)

    小型レギュレータ プッシュロックタイプ ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
    形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用流体空気
  • 小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボ PISCO(ピスコ)

    小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
    形状ゲージ付きエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8表示圧力範囲(MPa)0~0.8
  • 小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
    形状エルボ使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
  • 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ)

    真空レギュレータ プッシュロックタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。 従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。) 1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。 真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
    用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用最大吸込流量(L/min)30使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
空圧補器(新商品)