絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(247)
  • ニューマシン(113)
  • TRUSCO(105)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • CKD(53)
  • ダイキン工業(47)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • 正峰工業(36)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](32)
  • フルネスジャパン(30)
  • カクイチ(24)
  • フジキン(23)
  • イハラサイエンス(23)
  • ツツミ工業(23)
  • VMECA(22)
  • 築地製作所(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン PISCO(ピスコ)

    小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
    形状ゲージ付きユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気
  • 固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)

    固定圧レギュレータ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,174~税込¥2,391~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レギュレータ プッシュロックタイプ ユニオン PISCO(ピスコ)

    小型レギュレータ プッシュロックタイプ ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
    形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用流体空気
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ)

    クッション機能付スピードコントローラ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。
    用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR使用圧力(MPa)0.2~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
  • 小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボ PISCO(ピスコ)

    小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
    形状ゲージ付きエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8表示圧力範囲(MPa)0~0.8
  • 真空発生器 交換用エレメント フィルタエレメント PISCO(ピスコ)

    真空発生器 交換用エレメント フィルタエレメント

    PISCO(ピスコ)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
  • 真空発生器 VLM PISCO(ピスコ)

    真空発生器 VLM

    PISCO(ピスコ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。
    使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.3~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)0.5グリーン購入法適合エア供給ポートサイズPRc1/4ノズル径(Φmm)1.6
  • 真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • VFL360用 フィルタエレメント PISCO(ピスコ)

    VFL360用 フィルタエレメント

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途VFL360用交換部品部品名称フィルタエレメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ)

    ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
    形状エルボ使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
  • 大容量真空フィルタ VFL PISCO(ピスコ)

    大容量真空フィルタ VFL

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
    用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気容量(cm3)ボウル貯容量:90使用圧力範囲(kPa)-101~0RoHS指令(10物質対応)対応処理流量(L/min[ANR])360真空破壊圧力(MPa)0.1以下
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • トリポットエルボ PISCO(ピスコ)

    トリポットエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
  • 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ)

    真空レギュレータ プッシュロックタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。 従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。) 1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。 真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
    用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用最大吸込流量(L/min)30使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御

    PISCO(ピスコ)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
    材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装袋用真空パッド パッド外径:30mm PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド パッド外径:30mm

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
    用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP)段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径30
  • 真空発生器 VLM用パーツ PISCO(ピスコ)

    真空発生器 VLM用パーツ

    PISCO(ピスコ)
    ¥219~税込¥241~
    1組(2個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途VLM用オプションパーツRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ SUS316

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
    用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,790~税込¥1,969~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式

    PISCO(ピスコ)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥878~税込¥966~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御

    PISCO(ピスコ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
    材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装袋用真空パッド パッド外径:50mm PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド パッド外径:50mm

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
    用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径50アダプタタイプ吸込防止:PP
  • VFL360用 メンテナンスパーツ PISCO(ピスコ)

    VFL360用 メンテナンスパーツ

    PISCO(ピスコ)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    8日以内出荷
    用途VFL360用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFL360用 Oリング PISCO(ピスコ)

    VFL360用 Oリング

    PISCO(ピスコ)
    ¥559税込¥615
    1個
    8日以内出荷
    用途VFL360用交換部品材質特殊NBR部品名称OリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
    カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • 真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    4日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4
  • 真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)