絞り込み
ブランド
- 栗田製作所
- PISCO(ピスコ)(6)
- TRUSCO(2)
- 橋本クロス(2)
- 日本精器(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- I-TOOL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ステンレスクリーンフィルタ
栗田製作所¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。用途精密機械部品のエアブローに最適。付属品Oリング:2個トラスコ品番100-9376適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン接続口径G1/8全長(mm)46使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~45RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)40