絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(16)
  • フルネスジャパン(30)
  • フローバル(16)
  • YONE(10)
  • ナスコフィッティング(9)
  • カクイチ(6)
  • 日東工器(5)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • 千代田通商(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • フジマック(1)
  • ハゼット(1)
  • WTB(1)
  • SMT(1)
  • 築地製作所(1)
  • I・Field(アイ・フィールド)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ265/365/264/364用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ265/365/264/364用ダストキャップCEJN(セイン)
449税込494
1個
当日出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ165 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ165 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
449税込494
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
セイン シリーズ115 カップリング CEJN(セイン)セイン シリーズ115 カップリングCEJN(セイン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。安全ロック機構付です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油相手側取付サイズG3/8メネジ
シリーズ665 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ665 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
629税込692
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ664/665 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ664/665 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
629税込692
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ567 ノン・ドリップ ニップル CEJN(セイン)シリーズ567 ノン・ドリップ ニップルCEJN(セイン)
5,198税込5,718
1個
25日以内出荷
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途冷却温調用途に。幅(mm)29高さ(mm)56.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)29最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ567 ノン・ドリップ カップリング CEJN(セイン)シリーズ567 ノン・ドリップ カップリングCEJN(セイン)
8,998税込9,898
1個
25日以内出荷
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途冷却温調用途に。幅(mm)34高さ(mm)52.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)34最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ565 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ565 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
579税込637
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ564/565 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ564/565 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
579税込637
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径6.3) ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ232(呼径6.3) ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-6402/10-232-6451/10-232-6452/10-232-6442/10-232-6492RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径6.3) カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ232(呼径6.3) カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-1402/10-232-1451/10-232-1452/10-232-1442/10-232-1492RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径10) ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ232(呼径10) ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-6434/10-232-6444RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径10) カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ232(呼径10) カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-1434/10-232-1484/10-232-1494RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ165 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ165 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
459税込505
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ115 ニップル CEJN(セイン)シリーズ115 ニップルCEJN(セイン)
5,398税込5,938
1個
25日以内出荷
ワンタッチ接続です。ノン・ドリップ構造です。コンパクト設計です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。幅(mm)25.4奥行(mm)25.4六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ065 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ065 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ064/065 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ064/065 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングカバー用アッセンブリーツール CEJN(セイン)カップリングカバー用アッセンブリーツールCEJN(セイン)
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
ツールを使用することにより、カップリングカバー(09-320-7001)の取り付けが簡単に行えます。
カバー色
ウルトラフローニップル CEJN(セイン)ウルトラフローニップルCEJN(セイン)
4,598税込5,058
1個
25日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラフローカップリング CEJN(セイン)ウルトラフローカップリングCEJN(セイン)
27,980税込30,778
1個
25日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
幅(mm)39接続口径G1/2全長(mm)96.3高さ(mm)39最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラフローカップリング CEJN(セイン)ウルトラフローカップリングCEJN(セイン)
9,998税込10,998
1個
25日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ764/765 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ764/765 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
649税込714
1個
当日出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
トラスコ品番353-9655適合機種シリーズ365/364ニップル用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ765 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ765 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
649税込714
1個
当日出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
トラスコ品番353-9649適合機種シリーズ365/364ニップル用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ442 CEJN(セイン)シリーズ442CEJN(セイン)
95,980税込105,578
1セット(10個)
20日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)3.5材質本体:鋼鉄仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
カプラー/レバーカップリング(新商品)