絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(581)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(502)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(333)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(278)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- 3M(スリーエム)(193)
- ホシモト(165)
- アインツ(164)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(149)
- 日東工業(147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)

セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)。分離時に自動的に残圧を除去します。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップルトラスコ品番226-4697材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色青、ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップルホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10使用流体空気ホース外径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
ブローガンキット
CEJN(セイン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ブローガン(11-208-0100)及びアクセサリー(11-208-9955・11-208-9962・11-208-9956)のセットです。セット内容11-208-0100 (90mm固定ノズル付エア・フルードガン)、11-208-9955 (チップシールド)、11-208-9962 (サイレンサー)、11-208-9956 (ラバーチップノズル)
シリーズ208 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981個20日以内出荷OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。全長(mm)108ノズル長(mm)57ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ165 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥449税込¥4941個3日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレーター 652型
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷一定の設定圧力でエアを供給します。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。低圧力損失で大流量です。用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレーター 651型
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷一定の設定圧力でエアを供給します。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。低圧力損失で大流量です。用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケーター 652型
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。底流量下でもオイルを滴下します。用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケーター 651型
CEJN(セイン)¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。底流量下でもオイルを滴下します。用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(ノンブレード)
CEJN(セイン)¥9,898~税込¥10,888~1巻20日以内出荷から22日以内出荷ワンタッチチューブ継手に最適です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途ワンタッチチューブ継手に。材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)50使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
フィルター/レギュレーター 652型
CEJN(セイン)¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷低圧力損失で大流量です。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター/レギュレーター 651型
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷低圧力損失で大流量です。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター 652型
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷水滴やダストを効果的に除去します。手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。使用圧力(MPa)1.6
フィルター 651型
CEJN(セイン)¥9,498~税込¥10,448~1個20日以内出荷水滴やダストを効果的に除去します。手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール(赤ホース)
CEJN(セイン)¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。色ホース:赤取付一次側:R1/4、二次側:R1/4適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール(ネオングリーンホース)
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。幅(mm)406色ホース:ネオングリーン取付一次側:R3/8、二次側:R3/8高さ(mm)313適合チューブ外径(Φmm)13.5奥行(mm)190全長(m)5最高使用圧力(MPa)1.6ホース長さ(m)5(一次側1.5)内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。色青取付一次側:R1/4、二次側:R1/4全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.6ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)10外径(mm)10.0内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用ブレーキシュー(3個入)
CEJN(セイン)¥9,798税込¥10,7781袋20日以内出荷巻取りスピード制御機構の交換部品です。用途セーフティーリール用交換部品に。RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパーク
CEJN(セイン)¥5,398~税込¥5,938~1個30日以内出荷用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)9.5×13.5
セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。幅(mm)406色青取付一次側:ニップル、二次側:315 eSafeカップリング高さ(mm)313奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.2ホース寸法(内径×外径)(mm)11.0×16.0ホース長さ(m)5(一次側1.5)外径(mm)16.0内径(mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
セイン シリーズ115 カップリング
CEJN(セイン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。安全ロック機構付です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油相手側取付サイズG3/8メネジ
スパイラルホースキット eSafeカップリング付
CEJN(セイン)¥7,198税込¥7,9181個10日以内出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン全長(mm)1300色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース内径(Φmm)5使用流体空気ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性コイル長(mm)700
ストレートブレードホース 赤
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781巻20日以内出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色赤使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)100肉厚(mm)2最高使用圧力(MPa)1.6ホース内径(Φmm)8使用流体空気ホース外径(Φmm)12特性耐久
ストレートブレードホース 青
CEJN(セイン)¥65,980~税込¥72,578~1巻20日以内出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気特性耐久
ストレートブレードホース ネオングリーン
CEJN(セイン)¥38,980~税込¥42,878~1巻当日出荷から20日以内出荷蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久
シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(中型)
CEJN(セイン)¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。幅(mm)234高さ(mm)120奥行(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型)
CEJN(セイン)¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。幅(mm)234高さ(mm)151.5奥行(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし
CEJN(セイン)¥149,800~税込¥164,780~1個21日以内出荷ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール
CEJN(セイン)¥169,800~税込¥186,780~1個21日以内出荷ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ665 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥629税込¥6921個3日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ664/665 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥629税込¥6921個3日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ567 ノン・ドリップ ニップル
CEJN(セイン)¥5,198税込¥5,7181個25日以内出荷カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。用途冷却温調用途に。幅(mm)29高さ(mm)56.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)29最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ567 ノン・ドリップ カップリング
CEJN(セイン)¥8,998税込¥9,8981個25日以内出荷カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。用途冷却温調用途に。幅(mm)34高さ(mm)52.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)34最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応