絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • フルネスジャパン(30)
  • YONE(10)
  • ナスコフィッティング(9)
  • カクイチ(6)
  • CEJN(セイン)(4)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • 千代田通商(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • フジマック(1)
  • ハゼット(1)
  • WTB(1)
  • SMT(1)
  • 築地製作所(1)
  • I・Field(アイ・フィールド)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463 日東工器

    ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463

    日東工器
    389税込428
    1個
    当日出荷
    塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
    トラスコ品番267-9967材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40P
  • コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器

    コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)

    日東工器
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
    用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
  • コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用) 日東工器

    コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用)

    日東工器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
    用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
  • ハイカプラ20・30・40S用ディップモールキャップ 60462 日東工器

    ハイカプラ20・30・40S用ディップモールキャップ 60462

    日東工器
    419税込461
    1個
    当日出荷
    塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
    トラスコ品番267-9968材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40S
  • SP-AカプラTypeA 日東工器

    SP-AカプラTypeA

    日東工器
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。
    用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1850材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)40最高使用圧力(MPa)7.5ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
カプラー/レバーカップリング(新商品)