絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(104)
- PISCO(ピスコ)(63)
- CKD(53)
- SCHMALZ(シュマルツ)(37)
- 正峰工業(36)
- フルネスジャパン(30)
- カクイチ(24)
- フジキン(23)
- VMECA(22)
- 築地製作所(21)
- コスメック(21)
- GAONA(ガオナ)(20)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(19)
- 十川産業(18)
- 中部ビニール工業(17)
- 三協リール(16)
- WTB(15)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- コックスリール(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463
日東工器¥389税込¥4281個当日出荷塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。トラスコ品番267-9967材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40P
コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)
日東工器¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用)
日東工器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
ハイカプラ20・30・40S用ディップモールキャップ 60462
日東工器¥419税込¥4611個当日出荷塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。トラスコ品番267-9968材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40S
SP-AカプラTypeA
日東工器¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1850材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)40最高使用圧力(MPa)7.5ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)
- 油圧機器・油圧ホース(新商品)