絞り込み
ブランド
- フルネスジャパン(30)
- YONE(10)
- ナスコフィッティング(9)
- カクイチ(6)
- 日東工器(5)
- CEJN(セイン)(4)
- GAONA(ガオナ)(2)
- 千代田通商(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- フジマック(1)
- ハゼット(1)
- WTB(1)
- SMT(1)
- 築地製作所(1)
- I・Field(アイ・フィールド)(1)
エコロジープロダクト

YONEカップリング アルミ YC-7 (ヨネカップリング)
YONE¥9,898~税込¥10,888~1個27日以内出荷完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
YONEカップリング アルミ YC-3 (ヨネカップリング)
YONE¥18,980~税込¥20,878~1個27日以内出荷完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング材質(本体)AC4Cフランジタイプ10KタイプRoHS指令(10物質対応)対応
YONEカップリング アルミ YC-1 (ヨネカップリング)
YONE¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から27日以内出荷完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
YONEカップリング アルミ YC-8 (ヨネカップリング)
YONE¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から27日以内出荷完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング材質(本体)AC4C材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
YONEカップリング アルミ YC-6 (ヨネカップリング)
YONE¥29,980~税込¥32,978~1個27日以内出荷完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング材質(本体)AC4Cフランジタイプ10Kタイプ材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック/セーフロック ガスケット シリコーングレー
フルネスジャパン¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷用途食品に適しており変色が少ない色グレー温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラー
フルネスジャパン¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-BR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)カプラー
フルネスジャパン¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)カプラー
フルネスジャパン¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター
フルネスジャパン¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-BVA ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(フランジ JIS10K)
フルネスジャパン¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ)
フルネスジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
セーフロック SAF-CSS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク(径細タイプ)
フルネスジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
セーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク
フルネスジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-EH アルミ(AL) ホースシャンクxアダプター(ニップル径細タイプ)
フルネスジャパン¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DC ブラス(BRS) ダストキャップ
フルネスジャパン¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-C ブラス(BRS) ホースシャンクxカプラー
フルネスジャパン¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-B ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー
フルネスジャパン¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-D ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー
フルネスジャパン¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DP ブラス(BRS) ダストプラグ
フルネスジャパン¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-E ブラス(BRS) ホースシャンクxアダプター
フルネスジャパン¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-F ブラス(BRS) オスネジ(R)xアダプター
フルネスジャパン¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-A ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xアダプター
フルネスジャパン¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
ナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング)
ナスコフィッティング¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から17日以内出荷ナスマルチカプラは空圧機器などの空圧回路の接続やパネル側と機器側などの接続に用いられ、複数のチューブをカプラのソケット側、プラグ側の取付ネジ部に接続し、ソケット側をプラグ側に接続することにより複数のチューブが同時に脱着できます。 機器の分離・移動・故障によるユニット交換が簡単にできるコネクターです。用途複数の空圧回路を集約しワンタッチカプラで回路を同時に接続する材質(本体)アルミニウム最高使用圧力(MPa)0.7材質(継手)真鍮ねじ部継手取付:1/8Rcプラグ内径(Φmm)4
ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)
ナスコフィッティング(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から17日以内出荷ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。用途ブレードホース継手材質SUS304材質(継手)SUS304
オートカップリング(自動脱着用・ステンレス)
ナスコフィッティング¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷油・水・空気などの流体の多連式自動供給カプラ複数の空圧回路や油圧回路を1ヶ所に集約し同時に接続、切り離しが出来る。 オートカプラはソケット、プラグとも自動開閉バルブを備えており、離脱したときに流体が外部に漏れません。 油、空気用駆動シリンダーを利用して複数の配管を同時に接続、切離しが出来る自動着脱専用のオートカプラです。 取付け方法はプレートに取付ける方法とネジ取付方法とが有ります。 挿入勘合芯が得やすいフローティング(Oリング)機能付です。(但しOMC型のみ)異なったサイズや流体でも同一プレートに装着すれば異なる回路や流体でも同時で接続出来ます。 離脱した時微量な流体が漏れないノンリーク式自動着脱用オートカプラも受注生産しております。用途金型冷却回路のシステム/配管金型の自動交換/ワーククランプの接続回路/バレットチェンジャーの接続回路/搬送台車の油空圧の自動接続/油圧機械等の接続回路材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)10常用圧力(MPa)7材質(ゴムシール)NBR(NR)偏芯量0.3mm
ND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮)
ナスコフィッティング¥2,698~税込¥2,968~1個17日以内出荷ソケットにブラグを差し込めば両方のバルブが開き瞬時に流体が流れます。 ソケット、ブラグとも自動開閉バルブを装着しているため分離時流体が外部に漏れません。 プラグの着説時に使用する操作スリーブに、操作しやすいように幅広いツバがついているため、ブラグを離説する時、従来より容易に離脱することができます。 NS-SP型の改良版で圧力損失の少ない高性能な大流量タイブです。用途ソケット、プラグ共自動開閉バブルを内蔵し、分離した時バブルが作動し流体が外部に流出しない汎用性の高い流体カプラで、あらゆる業界に広範囲にご使用いただける両バブル付カプラです。材質真鍮製(C3604BD)最高使用圧力(MPa)5耐圧力(MPa)7.5
NDS-SP型カップリング(両バルブ式・ステンレス)
ナスコフィッティング¥4,898~税込¥5,388~1個17日以内出荷ソケットにブラグを差し込めば両方のバルブが開き瞬時に流体が流れます。 ソケット、ブラグとも自動開閉バルブを装着しているため分離時流体が外部に漏れません。 プラグの着説時に使用する操作スリーブに、操作しやすいように幅広いツバがついているため、ブラグを離説する時、従来より容易に離脱することができます。 NS-SP型の改良版で圧力損失の少ない高性能な大流量タイブです。用途ソケット、プラグ共自動開閉バブルを内蔵し、分離した時バブルが作動し流体が外部に流出しない汎用性の高い流体カプラで、あらゆる業界に広範囲にご使用いただける両バブル付カプラです。材質ステンレス製(SUS303)最高使用圧力(MPa)7.5耐圧力(MPa)10![レバーカップリング[メス] カクイチ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194663-220502-02.jpg)
レバーカップリング[メス]
カクイチ¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から3日以内出荷樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)ステンレス鋳物[SCS14(SUS316)[]流体液体・粉体・気体ガスケットNBR![レバーカップリング[オス] カクイチ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194593-220502-02.jpg)
レバーカップリング[オス]
カクイチ¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から3日以内出荷樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)ステンレス鋳物[SCS14(SUS316)[]流体液体・粉体・気体ガスケットNBR![継っ手カップリング 鉄製[メス] カクイチ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194505-220502-02.jpg)
継っ手カップリング 鉄製[メス]
カクイチ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体液体、粉体、気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)CR(クロロプレンゴム)![継っ手カップリング 鉄製[オス] カクイチ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194417-220502-02.jpg)
継っ手カップリング 鉄製[オス]
カクイチ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体液体、粉体、気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式
シリーズ442
CEJN(セイン)¥95,980税込¥105,5781セット(10個)ほか20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14

































![レバーカップリング[メス] カクイチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194663-220502-02.jpg)
![レバーカップリング[オス] カクイチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194593-220502-02.jpg)
![継っ手カップリング 鉄製[メス] カクイチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194505-220502-02.jpg)
![継っ手カップリング 鉄製[オス] カクイチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194417-220502-02.jpg)