絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(3)
- 十川産業(18)
- 中部ビニール工業(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- カクイチ(14)
- TRUSCO(13)
- 八興(12)
- コックスリール(12)
- 築地製作所(11)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
- 潤工社(7)
- 正峰工業(6)
- ツツミ工業(6)
- 弘進ゴム(5)
- 千代田通商(5)
- 十川ゴム(5)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- NCR(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
LAR金具 HTW10・WS18Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥329~税込¥362~1個当日出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。用途HTW10用ホース金具材質ブラス
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
CRITERION 布巻スチームホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~150材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
MID OIL-Eホース(アース線入)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から3日以内出荷アース線入色ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
CRITERION ジャンボエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,898~税込¥10,888~1本翌日出荷から3日以内出荷内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~60材質合成ゴム色ブラック使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
耐油(OIL)ホース(アース線入)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,898~税込¥3,188~1本翌日出荷から3日以内出荷アース線入内径(Φmm)25.4(±1.0)外径(Φmm)37(±1.2)最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80色ブラック最小曲げ半径(mm)260適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ストーブホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
プラストホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥67,980~税込¥74,778~1本翌日出荷ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。色ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)1適合流体空気・水などRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性