絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(4)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(494)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(251)
- TRUSCO(195)
- ホシモト(164)
- アインツ(162)
- 三共製作所(131)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- THK(64)
- PISCO(ピスコ)(63)
- オーム電機(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(209)
特価

ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥240~税込¥264~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥240~税込¥264~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロジャケット(PYROJACKET)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
LAR金具 HTW10・WS18Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥329~税込¥362~1個当日出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。用途HTW10用ホース金具材質ブラス
真鍮製ホースアダプタ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷中低圧ホース専用ホースアダプター用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
2040 高圧オスメスニップル 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
AMR金具 FC300・WSR5Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。用途FC300用ホース金具
1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ ダストプラグ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷分離時にゴミの付着を防止します。用途Sカップリング(Y160F,YL160F)の防塵用材質プラスチックソケットorプラグプラグ適合品番【使用可能カプラ】Y160F・YL160F
1068 高圧オスメスニップル(Oリング付) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥369~税込¥406~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
オス90°エルボ オスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
オス45°エルボ メスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
CRITERION 布巻スチームホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,498~税込¥2,748~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~150材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
ストレートオスコネクター オスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥207~税込¥228~1個当日出荷R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
カプラ ダストキャップ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷分離時にゴミの付着を防止します。用途Sカップリング(Y160M,YL160M)の防塵用材質プラスチック適合品番【使用可能カプラ】Y160M・YL160M
1042 高圧キャップ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
FC300(AQPホース)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,277~税込¥4,705~1本翌日出荷から3日以内出荷AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
1036 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
CRITERION ジャンボエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,998~税込¥9,898~1本翌日出荷から3日以内出荷内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~60材質合成ゴム色ブラック使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
1051 高圧キャップ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ YS330M
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ Y160F AAAP(ピン付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
1040 高圧プラグ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1006 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1011 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応