絞り込み
ブランド
- 潤工社
- モノタロウ(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(19)
- 十川産業(18)
- 中部ビニール工業(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- カクイチ(14)
- TRUSCO(13)
- 八興(12)
- コックスリール(12)
- 築地製作所(11)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
- 正峰工業(6)
- ツツミ工業(6)
- 弘進ゴム(5)
- 千代田通商(5)
- 十川ゴム(5)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- NCR(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用コイル長(mm)350材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色橙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧
極軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色黒適合管継手黄銅継手(使用流体:空気、水、油)ステンレス継手(使用流体:空気、水、油)RoHS指令(10物質対応)対応