絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- 千代田通商(97)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(27)
- 十川産業(22)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
- TOYOX(トヨックス)(18)
- 中部ビニール工業(17)
- カクイチ(16)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- 八興(12)
- 岩崎製作所(12)
- コックスリール(12)
- 築地製作所(11)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
- EVUC(エバック)(8)
- 潤工社(7)
- CEJN(セイン)(7)
- ツツミ工業(7)
- 十川ゴム(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
スパイラルホース 5×8
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)42使用圧力(MPa)1.0材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑使用温度範囲-20~60℃使用流体空気芯数1
スパイラルホース 4×6
TRUSCO¥389~税込¥428~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。コイル長(mm)350使用圧力(MPa)1.0材質エステルベースポリウレタン色青使用温度範囲-20~60℃使用流体空気芯数1
スパイラルホース 6.5×10
TRUSCO(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
スパイラルホース 8×12
TRUSCO¥889~税込¥978~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
ナイロンチューブ 100M 黒
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から翌日出荷耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。材質ナイロン(PA6)色ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
スパークガードホース カプラ付 ホース10m
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無有
残圧除去カップリング付ホースキット 8×12
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無有
スパイラルホース 11×16
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)11外径(Φmm)16コイル径(mm)95
スパークガードホース ホースのみ50m
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
スパークガードホース カプラ付 ホース20m
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
残圧除去カップリング付ホースキット 5×8
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC58、オスカプラ:103155058、オスカプラ:103155058材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)42カプラー有無有