絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • SMC(22)
  • VMECA(22)
  • ティサポート(5)
  • イノック(4)
  • CKD(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • 神港精機(3)
  • コスモ・テック(3)
  • アズワン(2)
  • KNF(2)
  • Piab(ピアブ)(2)
  • サン・ブライト(2)
  • オリオン機械(1)
  • 佐藤真空(1)
  • フロパーサル(1)
  • 岡野製作所(1)
  • Leybold(ライボルト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    309税込340
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    749税込824
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空発生器 VLM PISCO(ピスコ)

    真空発生器 VLM

    PISCO(ピスコ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。
    使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.3~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)0.5グリーン購入法適合エア供給ポートサイズPRc1/4ノズル径(Φmm)1.6
  • 真空発生器 交換用エレメント フィルタエレメント PISCO(ピスコ)

    真空発生器 交換用エレメント フィルタエレメント

    PISCO(ピスコ)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • VFL360用 フィルタエレメント PISCO(ピスコ)

    VFL360用 フィルタエレメント

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途VFL360用交換部品部品名称フィルタエレメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大容量真空フィルタ VFL PISCO(ピスコ)

    大容量真空フィルタ VFL

    PISCO(ピスコ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
    用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気容量(cm3)ボウル貯容量:90使用圧力範囲(kPa)-101~0RoHS指令(10物質対応)対応処理流量(L/min[ANR])360真空破壊圧力(MPa)0.1以下
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
  • 包装袋用真空パッド パッド外径:30mm PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド パッド外径:30mm

    PISCO(ピスコ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
    用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP)段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径30
  • 真空発生器 VLM用パーツ PISCO(ピスコ)

    真空発生器 VLM用パーツ

    PISCO(ピスコ)
    219税込241
    1組(2個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途VLM用オプションパーツRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式

    PISCO(ピスコ)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    878税込966
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 包装袋用真空パッド パッド外径:50mm PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド パッド外径:50mm

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
    用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径50アダプタタイプ吸込防止:PP
  • VFL360用 メンテナンスパーツ PISCO(ピスコ)

    VFL360用 メンテナンスパーツ

    PISCO(ピスコ)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    用途VFL360用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFL360用 Oリング PISCO(ピスコ)

    VFL360用 Oリング

    PISCO(ピスコ)
    559税込615
    1個
    8日以内出荷
    用途VFL360用交換部品材質特殊NBR部品名称OリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
    カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • 真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4
  • 真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    1,790税込1,969
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スターターキット PISCO(ピスコ)

    真空パッド スターターキット

    PISCO(ピスコ)
    87,980税込96,778
    1セット
    15日以内出荷
    ワーク搬送の初期吸着テストからハンドリングロボットへの取付けまで可能。必要なパーツがセットに。吸着テストを行うための部材(真空パッド関連、アルミフレーム関連、真空発生器、エア配管用継手)を使用目的に合わせて5タイプ用意。汎用工具を使って簡単に組立てて吸着テスト可能。
    用途ワーク搬送の初期吸着テストRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
  • メカ式破壊機能付真空パッド パッドホルダ PISCO(ピスコ)

    メカ式破壊機能付真空パッド パッドホルダ

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
    用途小型・軽量ワーク吸着搬送材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
  • メカ式破壊機能付真空パッド パッドのみ PISCO(ピスコ)

    メカ式破壊機能付真空パッド パッドのみ

    PISCO(ピスコ)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    用途メカ式破壊機能付真空パッド専用の交換部品。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカ式破壊機能付真空パッド PISCO(ピスコ)

    メカ式破壊機能付真空パッド

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
    用途小型・軽量ワーク吸着搬送材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
  • 包装袋用真空パッド パッド外径:40mm PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド パッド外径:40mm

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
    用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径40アダプタタイプ吸込防止:PP
  • 包装袋用真空パッド パッド外径:50mm PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド パッド外径:50mm

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
    用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム段数ベローズ:5段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径50アダプタタイプ吸込防止:PP
  • 包装袋用真空パッド パッド外径:40mm PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド パッド外径:40mm

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
    用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム段数ベローズ:5段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径40アダプタタイプ吸込防止:PP
  • 包装袋用真空パッド パッド外径:30mm PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド パッド外径:30mm

    PISCO(ピスコ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
    用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP)段数ベローズ:5段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径30
  • 真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    1,590税込1,749
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
    外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 長円タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 長円タイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。基板や半導体のような長いワーク
    カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
    外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空機器(新商品)