絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 三協リール(16)
- JTC(4)
- 日動工業(3)
- CEJN(セイン)(2)
- コックスリール(2)
- ハタヤリミテッド(1)
- フローバル(1)
- 侍BLACK(1)
特価

ツインリール
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から3日以内出荷エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン色黒定格電圧(V)125使用圧力(MPa)1.4定格電流(A)6材質(ホース)ポリウレタンホース長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTコンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付心数(C)3