絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • CKD(53)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • 正峰工業(36)
  • フルネスジャパン(30)
  • カクイチ(24)
  • フジキン(23)
  • VMECA(22)
  • 築地製作所(21)
  • コスメック(21)
  • GAONA(ガオナ)(20)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(19)
  • 十川産業(18)
  • 中部ビニール工業(17)
  • 三協リール(16)
  • WTB(15)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
  • コックスリール(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ TRUSCO

    ポリウレタンチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
    長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
  • スパイラルホース 5×8 TRUSCO

    スパイラルホース 5×8

    TRUSCO
    439税込483
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)42使用圧力(MPa)1.0材質エステルベースポリウレタン蛍光緑使用温度範囲-20~60℃使用流体空気芯数1
  • スパイラルホース 4×6 TRUSCO

    スパイラルホース 4×6

    TRUSCO
    389税込428
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。コイル長(mm)350使用圧力(MPa)1.0材質エステルベースポリウレタン使用温度範囲-20~60℃使用流体空気芯数1
  • Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
  • フィルターレギュレーター TRUSCO

    フィルターレギュレーター

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
    全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付
  • ツインリール TRUSCO

    ツインリール

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
    用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン定格電圧(V)125使用圧力(MPa)1.4定格電流(A)6材質(ホース)ポリウレタンホース長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTコンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付心数(C)3
  • スパイラルホース 6.5×10 TRUSCO

    スパイラルホース 6.5×10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
  • クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCO

    クイックシール継手 インサートレスエルボ

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
  • スパイラルホース 8×12 TRUSCO

    スパイラルホース 8×12

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
  • レギュレーター TRUSCO

    レギュレーター

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    空気を安定した圧力に調圧します。
    全長(mm)129使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60圧力計圧力計付
  • 自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
  • SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    SYバンド(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
  • ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    559税込615
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
  • ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCO

    ナイロンチューブ 100M 黒

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
    材質ナイロン(PA6)ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークガードホース カプラ付 ホース10m TRUSCO

    スパークガードホース カプラ付 ホース10m

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
    用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
  • Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
  • エアダスター フレキシブルノズル TRUSCO

    エアダスター フレキシブルノズル

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
    ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
  • スピードコントローラ TRUSCO

    スピードコントローラ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
    材質アルミニウム合金使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X8 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X8 呼びR3/8

    TRUSCO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9297材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9265材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
  • クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4 TRUSCO

    クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3599材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
  • 残圧除去カップリング付ホースキット 8×12 TRUSCO

    残圧除去カップリング付ホースキット 8×12

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無
  • 残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10 TRUSCO

    残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4

    TRUSCO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9290材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9284材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9291材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9319材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9314材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9317材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9289材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • スパイラルホース 11×16 TRUSCO

    スパイラルホース 11×16

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)11外径(Φmm)16コイル径(mm)95
  • 残圧除去カップリング TRUSCO

    残圧除去カップリング

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。国内一般製品と互換性があります。
    使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14.0最高使用圧力(kPa)1.6
  • ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。トラスコ品番268-4986厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)50最大径(Φmm)70バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)6.12材質(バンド)ステンレス
  • イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1箱(50個)
    当日出荷
    かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
  • スパークガードホース ホースのみ50m TRUSCO

    スパークガードホース ホースのみ50m

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷
    ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
    用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
  • スパークガードホース カプラ付 ホース20m TRUSCO

    スパークガードホース カプラ付 ホース20m

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
    用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)