方向制御機器(新商品) :「c」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フットプリント削減に貢献 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。 耐薬品性物質を採用 高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5 弁形式N.C. RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.22MB) 背圧(MPa)0~0.5 継手種類LQ3
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ブラケットブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 定格電圧 AC V220 配線・配管方式直接配管形 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
7,898 税込8,688
14日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ブラケットブラケット付 電源電圧(V)AC220 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ継手
1個
8,898 税込9,788
16日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置ダブル ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷