16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 爪チャンジャー付2方チャック用プルボルト コスメック

    爪チャンジャー付2方チャック用プルボルト

    コスメック
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    WPW-C用プルボルト
    用途ワーク搬送、ロボットハンドにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2方チャック コスメック

    2方チャック

    コスメック
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    7日以内出荷
    大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行ハンド コスメック

    平行ハンド

    コスメック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷
    開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.05
  • 薄型平行ハンド コスメック

    薄型平行ハンド

    コスメック
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)80位置決め精度(mm)±0.01
  • 爪チャンジャー付2方チャック用ロケートピン コスメック

    爪チャンジャー付2方チャック用ロケートピン

    コスメック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    WPW-C用ロケートピンです。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪チャンジャー付2方チャック コスメック

    爪チャンジャー付2方チャック

    コスメック
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    7日以内出荷
    ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
  • 小型平行ハンド コスメック

    小型平行ハンド

    コスメック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで高い把持力の小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
  • 支点ハンド コスメック

    支点ハンド

    コスメック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用流体ドライエア位置決め精度(mm)±0.1
  • 広角支点ハンド コスメック

    広角支点ハンド

    コスメック
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷
    180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1
  • ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸) コスメック

    ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸)

    コスメック
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
    用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類基準位置決め、グリッパ数3枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
  • ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ) コスメック

    ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)

    コスメック
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
    用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類1方向位置決め、グリッパ数2枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
  • ハイパワー平行ハンド コスメック

    ハイパワー平行ハンド

    コスメック
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    7日以内出荷
    はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
  • ダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴム コスメック

    ダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴム

    コスメック
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    7日以内出荷
    ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
  • ダストカバー付小型平行ハンド|シリコンゴム コスメック

    ダストカバー付小型平行ハンド|シリコンゴム

    コスメック
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    7日以内出荷
    ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
  • ダストカバー付小型平行ハンド|クロロプレンゴム コスメック

    ダストカバー付小型平行ハンド|クロロプレンゴム

    コスメック
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    7日以内出荷
    ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
  • 3方チャック コスメック

    3方チャック

    コスメック
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    7日以内出荷
    大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
    用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ/エアチャック(新商品)