絞り込み
ブランド
- コスメック
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- 清水製作所[継手](291)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(247)
- ニューマシン(113)
- TRUSCO(105)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- PISCO(ピスコ)(63)
- CKD(53)
- ダイキン工業(47)
- SCHMALZ(シュマルツ)(37)
- 正峰工業(36)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](32)
- フルネスジャパン(30)
- カクイチ(24)
- フジキン(23)
- イハラサイエンス(23)
- ツツミ工業(23)
- VMECA(22)
- 築地製作所(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ
コスメック¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷アクチュエータの動作確認を行うスイッチです。用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に保護構造IP67(IEC規格)表示灯赤色LED(ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
2方チャック
コスメック¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
平行ハンド
コスメック¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.05
薄型平行ハンド
コスメック¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)80位置決め精度(mm)±0.01
爪チャンジャー付2方チャック
コスメック¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
昇降ホールクランプ
コスメック¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷1台3役 リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ用途リフトし位置決め後クランプ仕様リフト力:30N(上昇時)、400N(動作完了後0.5MPa時)ストローク(mm)昇降:16、パレット引込み:0.25使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.5使用流体ドライエアリリース起動圧力(MPa)最低:0.25RoHS指令(10物質対応)対応把持力250(0.25MPa時)、500(0.5MPa時)適合穴径(Φmm)10±0.2位置決め精度(mm)0.10
小型平行ハンド
コスメック¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷コンパクトで高い把持力の小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
支点ハンド
コスメック¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用流体ドライエア位置決め精度(mm)±0.1
広角支点ハンド
コスメック¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1
ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸)
コスメック¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類基準位置決め、グリッパ数3枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)
コスメック¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類1方向位置決め、グリッパ数2枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ハイパワー平行ハンド
コスメック¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴム
コスメック¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|シリコンゴム
コスメック¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|クロロプレンゴム
コスメック¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
高精度シリンダセンサ(耐油式)
コスメック¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷アクチュエータの動作確認を行うオートスイッチ(高精度シリンダセンサ)です。用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に保護構造IP67電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~95リード線長さ(m)1
エアスイングクランプ
コスメック¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
エアシーケンスバルブ
コスメック¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器質量(kg)0.2ポート数3接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用温度(℃)0~70使用流体ドライエア面積最小通路:4mm2最低使用圧力(MPa)0.2遅延時間(秒)1~10
3方チャック
コスメック¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)
- 制御機器(新商品)
- メカニカル部品(新商品)
- 機構部品(新商品)