208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アマック継手 真鍮 アベ機械商会アマック継手 真鍮アベ機械商会
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
379税込417
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ホースソケット 千代田通商ホースソケット千代田通商(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
889税込978
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
トリポットエルボ PISCO(ピスコ)トリポットエルボPISCO(ピスコ)
329税込362
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリングFesto
619税込681特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー潤工社(2件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオンティー使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付) 千代田通商ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリングFesto
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ千代田通商
769税込846
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター千代田通商
269税込296
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ミリサイズプラグ 日本金型産業ミリサイズプラグ日本金型産業
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
ワンタッチコネクター用ミリサイズプラグです。
材質真鍮使用温度範囲(℃)0~200適合流体水・油・空気RoHS指令(10物質対応)対応
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用川西水道機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
アマック継手 SUS304 アベ機械商会アマック継手 SUS304アベ機械商会
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質ステンレス(SUS304)
クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCOクイックシール継手 インサートレスエルボTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
ジュンロン黄銅製継手 袋ナット 潤工社ジュンロン黄銅製継手 袋ナット潤工社(1件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状ナット使用流体水、油、空気材質(本体)黄銅
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用川西水道機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)ニップルアタッチメントREX(レッキス工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。N20A3、S25A3にはお使いになれません。
用途短ニップルの製作。トラスコ品番410-7145サイズ3/8呼称10A最短ニップル長さ(mm)55
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリングFesto
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティングFesto
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用 Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用Festo
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式ねじ込み最大圧力(bar)50動作温度(℃)-20~+150コネクタC-コネクタD-
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
979税込1,077
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用川西水道機器
999税込1,099
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6215材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)16呼び径V16寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)75
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用川西水道機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ 三和商工カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ三和商工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
材質C3604BD使用温度範囲(℃)100
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4 TRUSCOクイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4TRUSCO
969税込1,066
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3596材質黄銅(C3604B)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9284材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9291材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/8TRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9287材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9317材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR1/4TRUSCO
629税込692
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9313材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4TRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9265材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
クイックシール継手コネクタ 適用チューブ外径1/4 TRUSCOクイックシール継手コネクタ 適用チューブ外径1/4TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番257-0863材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平ダブルYフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 水平ダブルYフィッティングFesto
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数4角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 耐腐食性 トリプルTフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 トリプルTフィッティング セルフシーリングFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂角度(°)-最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティングFesto
2,298税込2,528
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)90接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 TフィッティングFesto
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
角度(°)-接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティングFesto
8,998税込9,898
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
汎用管継手(新商品)