4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部 サーパス工業

    ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部

    サーパス工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    DPSシリーズのアンプ部と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定はできません。)
  • ディスポーザブル圧力センサー アンプ部 サーパス工業

    ディスポーザブル圧力センサー アンプ部

    サーパス工業
    1個
    欠品中
    流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
    仕様アンプ部材質(接液部)ポリカーボネート定格圧力(MPa)0~1MPa電源電圧DC12~24±10%ケーブル長(m)2精度±5%F.S.(at25℃)アナログ出力DC4~20mA耐圧(MPa)1.2接続ルアーロック環境温度範囲(℃)(流体)20~30アズワン品番4-2578-12消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
  • ディスポーザブル圧力センサー アンプ部 サーパス工業

    ディスポーザブル圧力センサー アンプ部

    サーパス工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    34日以内出荷
    流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。 DPSシリーズのダイヤフラム部(型式:DPS-P)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定できません。) DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
    仕様アンプ部材質(接液部)ポリカーボネート定格圧力(MPa)0~300kPa電源電圧DC12~24±10%ケーブル長(m)2精度±5%F.S.(at25℃)アナログ出力DC4~20mA耐圧(MPa)1.2環境温度範囲(℃)(流体)20~30アズワン品番4-2578-11接続形状ルアーロック消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
  • ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部 サーパス工業

    ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部

    サーパス工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    31日以内出荷
    DPSシリーズのアンプ部(DPS-APS-P3、DPS-APS-P10)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定はできません。) DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
    仕様APS-P3・P10両用アズワン品番4-2578-03
スイッチ/センサ/コントローラ(新商品)